絞り込み
ブランド
- PIAA
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

輸入車対応超強力シリコートワイパー(カーボン)
PIAA¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷から6日以内出荷輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。スポーティを演出するカーボンカラー商品タイプ撥水
スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ
PIAA¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷DR305。使い方いろいろ!超軽量Φ30コンパクトドレスアップランプ!。「ヘッドライトのサポート」「ボディ間接照明」「デイタイムランプ」などに。品番:MLL6。配光/ケルビン:FLOOD/6000K。仕様:。12V 2W /耐震10G / 防水・防塵IPX6 / 300cd。内容物:ブラケット付ランプ2個。・耐震性10Gクリア。・異物、水の保護等級IPX6クリア消費電力2w色温度6000k明るさ300cd
MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力18w色温度6600k明るさ2000lm
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V
PIAA¥8,898税込¥9,7881箱(2個)4日以内出荷純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
バッテリー直結ハーネス
PIAA¥2,298税込¥2,5281箱4日以内出荷バッテリーから直接つなぐだけで電源取り出しが可能! 。ポジション線やACC 電源の探索は一切不要!。電圧と振動の W センサー搭載! 。オルタネーターなどによる電圧上昇を検知! 振動センサーにより微振動を検知! 。エンジン始動や走行振動を検知して自動で給電! 。12V/24Vどちらの電圧にも対応(2系統取り出し最大 50W まで対応!)。製品情報は下記よりご確認いただけます。https://www.piaa.co.jp用途バッテリーからの直接電源取り出しハーネス電圧(V)12/24電力(W)50
ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24V
PIAA¥15,980税込¥17,5781セット(2個)3日以内出荷12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!。本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)。リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)。消費電力:12V6.2W /24V9W。洗車機OK / 車検対応。ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/24V共用です。用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット1年保証
LEDライセンスプレート
PIAA¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ハイルーメン100ml。透明蒼白色6600K。車検対応。低消費電力で点灯。用途車のドレスUP。規格T10色温度6000K明るさ(Lm)100