絞り込み
ブランド
  • PIAA
  • モノタロウ(699)
  • MAZDA(マツダ)(216,697)
  • トヨタ(140,184)
  • ミツビシ(138,116)
  • ニッサン(87,723)
  • ホンダ(45,409)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,301)
  • スズキ(21,200)
  • ダイハツ(16,070)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,044)
  • RG(レーシングギア)(841)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(598)
  • ボンフォーム(510)
  • SPI(492)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA

    ツインパワーマグネットオイルフィルター

    PIAA(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
  • スレンダーホーン 2端子 PIAA

    スレンダーホーン 2端子

    PIAA(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
    周波数(Hz)400/500音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約184(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA

    コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

    PIAA(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
  • ツインパワー オイルフィルター PIAA

    ツインパワー オイルフィルター

    PIAA(39件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • クレフィットワイパー 替えゴム PIAA

    クレフィットワイパー 替えゴム

    PIAA(26件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
  • 超強力シリコート 替えゴム PIAA

    超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA

    エアコンフィルター コンフォートプレミアム

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
    用途自動車用エアコンフィルター
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
    用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
  • スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA

    スピアリア・バスホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    音の深みを追求した最上級の重厚低音。ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。
    周波数(Hz)330/400音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
  • SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー PIAA

    SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー

    PIAA
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
  • エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAA

    エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード

    PIAA(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
  • LEDウインカー PIAA

    LEDウインカー

    PIAA
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T20明るさ(Lm)1100
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
  • 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA

    純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)と2500K(黄色光)の2色切り替え機能付き。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B電圧(V)12電力(W)25色温度(K)6000/2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
  • 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA

    超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

    PIAA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
    用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
  • LEDルームランプ PIAA

    LEDルームランプ

    PIAA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイケルビン&ホワイトブルー。
    用途車のバルブ電圧(V)12
  • SPACウォッシャーノズルクリーナー PIAA

    SPACウォッシャーノズルクリーナー

    PIAA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
    用途ノズルの目詰まりを解消します。
  • スポーツホーン 2端子 PIAA

    スポーツホーン 2端子

    PIAA(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    欠品中
    水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    周波数(Hz)400/500音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約194(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
  • エアコンフィルター コンフォート PIAA

    エアコンフィルター コンフォート

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
    用途自動車用エアコンフィルター
  • エアーフィルタースバル PIAA

    エアーフィルタースバル

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    周波数(Hz)500(中音)音量(dB)112ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)100
  • フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAA

    フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
    幅(mm)6
  • 森の香り De 快適空間 PIAA

    森の香り De 快適空間

    PIAA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    北海道道東の森に多く生息する圧倒的空気清浄能力が高いトドマツ(モミ科)に着目し、「車内を快適空間」にというコンセプトをもとに。『空気のスペシャリスト:エステー株式会社』 と 『カー用品のスペシャリスト:PIAA株式会社』 の共同開発商品。・空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用。・トドマツのパワーでタバコ臭・飲食物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭。・厚み約15mm の薄型設計でドリンクホルダーの底に置き、その上に飲み物を置くことも可能です。・木々の香りを感じられる"ウッディーの香り”、清涼感のあるさわやかな"ミントの香り"、緑を感じるフレッシュな”グリーンの香り”。・使用期間は約90 日のロングライフ。
    用途車内の消臭・芳香に寸法(mm)Φ70×15質量(g)17.5入数(個)2
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】ホワイトバルブ形式H1消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
  • エアーフィルタートヨタ PIAA

    エアーフィルタートヨタ

    PIAA
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • ファインスノーワイパー PIAA

    ファインスノーワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • MOBシリコートカエゴム #111 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #111

    PIAA(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • MFB チョウハッスイカエゴム #152 PIAA

    MFB チョウハッスイカエゴム #152

    PIAA(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプスタンダード
  • SLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴム PIAA

    SLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴム

    PIAA
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    スリムヴォーグシリーズより「シリコンゴム」を装着した「シリコートワイパー」用フリーカット替えゴムと、。グラファイトゴムを装着した「グラファイトワイパー」用替えゴムを計3種発売!。安全な視界を守るためにも、ワイパーブレード本体は1年に1回、ワイパーゴムは6カ月に1回の交換をお勧めいたします。ワイパーやゴムが劣化すると運転中の視界を十分に確保できない恐れがあるので、視界不調が目立つときなどは速やかな交換を!
    用途PIAAスリムヴォーグ用替えゴム容量1本