3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
取付場所左右選択可 寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46 本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45 使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
1個
12,000 税込13,200
欠品中

CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所左右選択可 頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3) 本体質量(g)約90 使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)MAX:2.5 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定6400/12800 最低被写体照度(Lux)0.75 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)