曜日別特売

充電式小型LEDワークライト

充電式小型LEDワークライト - GROZ充電式小型LEDワークライト - GROZ

グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。
ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。
底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。
回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。
トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。

用途
暗所での作業に。
自動車整備に。
電気工事や機械整備に。
付属品
USB充電ケーブル
トラスコ品番
698-3751
材質
ABS樹脂
幅(mm)
117
全長(mm)
117
高さ(mm)
34
奥行(mm)
50
使用電池
リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)
充電時間(時間)
2.5
明るさ(Lm)
600(強)/150(弱)/250(Top)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
3(強)/8(弱)/6(Top)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738900LED398
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする