「タイヤ エア-ゲージ デジタル」の検索結果
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1
長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600
寸法(mm)81×141×42.5
測定範囲0~1000
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3×2本
表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行
測定精度0~980kPaの範囲:±3
電池寿命(時間)130
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷