6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルタイヤに対応
長さ(mm)165 全長(mm)165 接続方式G1/4外ねじ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類オープンタイプ 長さ(mm)187 全長(mm)210 質量(g)120 外径(Φmm)12 接続方式ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途ゲージボタルAG-8006用 仕様レバー式で手放しできる 全長(mm)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)670 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷