絞り込み
ブランド
- ビクセン
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

ジオマⅢED65ZOOM
ビクセン¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター付。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみの極めて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現しています。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも簡単です。スマートフォンカメラアダプターを付属。お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。付属品主要:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース種類EDレンズ形式45°傾斜型倍率ズームレンズ・16-48倍(接眼レンズ)本体質量(g)1,350(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×88×180コーティングPFM5コート視界1000m先:47-24m、見掛:43.2-67.2°(旧JIS規格)、見掛:41.3-60.8°最短合焦距離約3.5m対物レンズ有効径(mm)65明るさ16.8-2.0防水性窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)4.1-1.4アイレリーフ(mm)20-18実視界(°)2.7-1.4
ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット
ビクセン¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみのきわめて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも容易です。スマートフォンカメラアダプターと三脚付きなので、お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・16~48倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,350(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:355×88×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:鏡筒部:47~24m、見掛:鏡筒部:43.2~67.2°(旧JIS規格)、見掛:鏡筒部:41.3~60.8°最短合焦距離鏡筒部:約3.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:65縮長(mm)三脚:約520明るさ鏡筒部:16.8~2.0防水性鏡筒部:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)鏡筒部:4.1~1.4地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.7~1.4最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット
ビクセン¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・20~60倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,610(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:400×96×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:三脚:37~19m、見掛:三脚:42.0~66.0°(旧JIS規格)、見掛:三脚:40.3~59.9°最短合焦距離鏡筒部:約5.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:80縮長(mm)三脚:約520明るさ三脚:16.0~1.7防水性三脚:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)三脚:4.0~1.3地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.1~1.1最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
アペックスJ HR8x32WP
ビクセン¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ。色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した口径32mm、倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。付属品ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)材質プリズム/BaK4取付三脚/可(別売アクセサリー併用 2)タイプダハプリズム倍率8倍本体質量(g)549寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×128×51眼幅調整範囲(mm)55~74コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界見掛/60.9度(広角)、見掛(旧JIS規格)/67.2度(広角)、1000m先/147m最短合焦距離約3.5m対物レンズ有効径(mm)32 (EDレンズ)明るさ16防水性窒素ガス充填による防水ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.7(ハイアイポイント)実視界(°)8.4
アートスコープH4x12
ビクセン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界。美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。付属品セミハードケース、ネックストラップ仕様至近距離/約20cm材質プリズム/BK7取付三脚/不可質量(g)49タイプダハプリズム倍率4倍本体寸法(mm)58×31×33コーティングフーリーマルチコート視界見掛/46°(43.9° ) JIS B7157:2003に準拠して計算、1000m先/201m対物レンズ有効径(mm)12明るさ9防水性無ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15実視界(°)11.5
レーザー距離計VRF1000VZR
ビクセン¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷2色のOLED&内蔵バッテリー搭載で、抜群の視認性と操作性を備えたレーザーゴルフ距離計!。「視認性+操作性」見やすいファインダー表示で瞬時にピンを捉え測定します。付属品キャリングケース、カラビナ、USBケーブル(Type-C)セット内容収納ケース、カラビナ、、ボディクロス、充電ケーブル質量(g)185倍率6倍測定精度5~500m(5.5~547Yd) :±1m(1.1Yd)、500~1000m(547~1094Yd): ±2m(2.2Yd)機能バッテリーインジケーター/低電力時のみ表示、点滅後約200回、点灯後約50回測定可バッテリー充電式Li-IONバッテリー内蔵 300mAh(1.11Wh)コーティングフーリーマルチコート、撥油コート対物レンズ有効径(mm)20防塵防水性能IP54充電時間(分)(目安)~約80サイズ(mm)105×67×38マグネットホールド用マグネット内蔵傾斜角度(°)±45(±1)レーザーClass1 レーザー製品 国際安全規格IEC60825-1:2014準拠連続使用回数(目安)測定7000~8000回ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)測定距離(m)5~1000(5.5~1094Yd)・ピン認識最大距離(目安):約240Yd実視界(°)7
アリーナH+10x21WP
ビクセン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷POPでおしゃれなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な迫力の10倍。ニュアンスがあり個性も出せるおしゃれなカラーで人気の「アリーナH+」シリーズに、待望の10倍モデル2機種が新登場。キュートなデザインとクリアな視界はそのままに、さらにパワフルな10倍の視界が、遠くのステージにいるアーティストの表情まで鮮明に捉えます。ライブ、コンサートの感動を、もっと大きく。付属品ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ材質プリズム/BK7取付三脚/不可質量(g)195タイプダハプリズム倍率10倍寸法(cm)6.6×9.2×4.6眼幅調整範囲(mm)34~70コーティングフーリーマルチコート視界見掛/48.8°(旧JIS規格:52.0°)、1000m先/91m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4防水性防水ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)至近距離(m)約2.5実視界(°)5.2
AP-SD81SⅡ
ビクセン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケース仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)セット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
天体望遠鏡 AP-R130Sf
ビクセン¥169,000税込¥185,9001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀
天体望遠鏡 AP-AE81M
ビクセン¥157,000税込¥172,7001個6日以内出荷屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットです。付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134×質量(kg)10.6分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP赤道儀
手持ちルーペ
ビクセン¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷使い勝手を多面的に見直し、普段使いでの快適性を極めた日本製ルーペです。レンズ面での反射を抑えるマルチコート、レンズの傷つきを軽減するハードコート、視野の隅々までスッキリした像を結ぶ非球面レンズ、置いた時に柄が持ち上がる構造、美しい外観などすべてを高い品質でまとめています。タイプリーディングルーペ(手持ちルーペ)レンズ形状非球面レンズコーティングマルチコート・5Hハードコート材質(レンズ)光学アクリル樹脂(PMMA)
暗視野ファインダー 7倍 50mm
ビクセン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7
アペックスⅡHR12x30WP
ビクセン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様ダハプリズム材質プリズム:BaK4質量(g)273倍率12倍コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3明るさ6.3特性防水目幅約35~70mmひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5実視界(°)4.2
アペックスⅡHR10x28WP
ビクセン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様ダハプリズム材質プリズム:BaK4質量(g)248倍率10倍コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年視界見掛:50.0°(47.2°)、1000m先:87m対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.7×6.7×4.3明るさ7.8特性防水目幅約35~70mmひとみ径(Φmm)2.8アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約4実視界(°)5.0
アペックスⅡHR8x24WP
ビクセン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷仕様三脚取付不可セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書材質プリズム:BaK4質量(g)223倍率8倍寸法(cm)9.5×6.7×4.3コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート視界見掛:46.9度、1000m先:108m対物レンズ有効径(mm)24防水性窒素ガス充填による防水目幅35~70mmひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5実視界(°)6.2
メタルホルダーシマミD25
ビクセン¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷シマミルーペのハイエンドモデル(スケール付)です。 シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。 布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。質量(g)64タイプシマミルーペ(折り畳み式)目盛1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ)倍率6倍レンズ径(Φmm)25収納時寸法(mm)48×39.5×13材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)