絞り込み
ブランド
- ビクセン
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,299)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,480)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,493)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ビクセン
- 3ページ目
3ページ目: ビクセンのすべての商品

天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ
ビクセン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
反射式鏡筒
ビクセン¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×700質量(kg)7.2等級(極限等級)13.3等有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)分解能0.58秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)800(F4)広視界取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
VISAC式鏡筒
ビクセン¥239,800税込¥263,7801本4日以内出荷写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×600質量(kg)6.9等級(極限等級)13.3等有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)分解能0.58秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)1800(F9)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒
ビクセン¥319,800税込¥351,7801本4日以内出荷SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4等級(極限等級)11.8等分解能1.13秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)焦点距離(mm)825(F8)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
SX鏡筒バンド
ビクセン¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。セット内容2本1組
ガイドマウントXY
ビクセン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可寸法(mm)100×79×160質量(g)750可動範囲±6.5°
直焦ワイドアダプター60
ビクセン¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。寸法(mm)Φ72×20質量(g)55
APフォトガイダー
ビクセン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6
星空雲台ポラリエ(WT)
ビクセン¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>寸法(mm)95×137×58(突起部除く)質量(g)740(電池別)電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応ベアリング2個駆動方式パルスモーターによる電動駆動動作温度(℃)0~40連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
AXD用アルミケース
ビクセン¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷AXD赤道儀を格納するケースです。コントローラーも収納できます。適合AXD赤道儀専用寸法(mm)高さ450×幅540×厚さ240mm (突起部分を含まず)質量(kg)6.7
AXD赤道儀用三脚
ビクセン¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷長さ(mm)760~1018質量(kg)10.3高さ(mm)690~915パイプ径(Φmm)55半径(Φmm)(設置半径)440~570
SXG-HAL130三脚
ビクセン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。長さ(mm)807~1299質量(kg)5.5高さ(mm)730~1156設置寸法・幅(mm)半径460~706太さ(mm)72×30
HF2経緯台(SX-HAL三脚用)
ビクセン¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷仕様(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付適合SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用質量(kg)3.4(三脚含まず)架台HF2経緯台搭載可能質量(kg)13
ソラザブ
ビクセン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷保温性の高い素材AZOTEを星空カモフラージュのフリースに挟み込んだ軽量でコンパクトな座布団です。 筒状にすればハンドウォーマーとしてもご使用いただけます。付属の収納袋はライトを入れることで天体観測時に便利な赤色ライトとして使用できます。またソラザブは、複数枚をチャックで連結して使うことも出来ます。付属品収納袋材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)300×400×4質量(g)60
ポルタ用キャリングケース
ビクセン¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用のキャリングケースで、経緯台本体(三脚付)、微動ハンドル、アクセサリートレイを収納できます。適合ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用質量(g)480収納時寸法(mm)310×240×1050(ポルタⅡ経緯台を収納した場合)
フレキシブルハンドル300mm
ビクセン¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷長いフレキシブルタイプの微動ハンドルです。よりラクな姿勢で操作できます。 ポルタⅡ付属のハンドルでは手が届きにくいお子様や長い鏡筒を搭載した場合にもおすすめです。
ポルタⅡ経緯台(三脚付)
ビクセン¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。付属品星空ガイドブック、星座早見盤仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
ウッドオイルコンパス
ビクセン¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷国産けやきを使用した、木目の美しいコンパスです。 見やすい和文表記になっています。付属品ネックストラップ(約420mm)寸法(mm)36タイプオイル式
カメラアダプターG
ビクセン¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。付属品延長リング長さ(mm)50質量(g)40
高輝度スポットファインダー(迷彩)
ビクセン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。色迷彩質量(g)165(電池別)機能スケールパターン切替可使用電池CR2032(モニター電池付属)ねじ穴1/4インチ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
ファッションストラップLB-49K
ビクセン¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。長さ(cm)49(取付部除く)
ビノホルダーMH
ビクセン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
ビノホルダーH
ビクセン¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
双眼鏡MZ
ビクセン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44