絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチモノキュラーH8×20 ビクセン

    マルチモノキュラーH8×20

    ビクセン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
  • マルチモノキュラーH4×12 ビクセン

    マルチモノキュラーH4×12

    ビクセン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
    仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)49倍率4倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)12寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33アズワン品番64-9176-95明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15至近距離(m)0.2実視界(°)11.5
  • 双眼鏡 アペックスJシリーズ ビクセン

    双眼鏡 アペックスJシリーズ

    ビクセン
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。野外でも安心の防水設計。
    付属品ソフトケース、ネックストラップ対物レンズ有効径(mm)42防水性
  • 天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM ビクセン

    天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM

    ビクセン
    226,000税込248,600
    1個
    6日以内出荷
    広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
    仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
  • 天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M ビクセン

    天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M

    ビクセン
    73,000税込80,300
    1個
    22日以内出荷
    初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
    仕様集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
  • 天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン

    天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf

    ビクセン
    46,000税込50,600
    1個
    6日以内出荷
    エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
    仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
  • 天体望遠鏡 AP-AE81M・SM ビクセン

    天体望遠鏡 AP-AE81M・SM

    ビクセン
    214,000税込235,400
    1個
    6日以内出荷
    屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
    仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり質量(kg)11分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP-SM赤道儀
  • ライト付スケールルーペ ビクセン

    ライト付スケールルーペ

    ビクセン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。 底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。
    電源単2電池×2(別売)
  • 星空雲台ポラリエ ビクセン

    星空雲台ポラリエ

    ビクセン
    62,000税込68,200
    1個
    5日以内出荷
    天体の日周運動に合わせて動く、モーター駆動式のカメラ雲台です。 三脚にポラリエとお手持ちのカメラをのせて撮影することで、星を点像として撮影できます。 本体だけでなく、スマートフォンやタブレットから設定することで、より複雑な撮影制御ができます。
    付属品素通しファインダー、六角レンチ、指標シール寸法(mm)88.5×72×110.5(突起部除く)電源単3乾電池4個(別売)、またはUSB Type-C(別売)対応OSAndroid4.4以上、iOS9.0以上機能星追尾モード・星景撮影モード・月追尾モード・太陽追尾モード(北半球・南半球対応)・カスタムモード搭載可能質量(kg)2.5
  • 双眼鏡 ジョイフル M8×21 ビクセン

    双眼鏡 ジョイフル M8×21

    ビクセン
    7,000税込7,700
    1個
    9日以内出荷
  • 太陽投影板 ビクセン

    太陽投影板

    ビクセン
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
  • 太陽投影板 ビクセン

    太陽投影板

    ビクセン
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • 双眼鏡 ジョイフル M10×21 ビクセン

    双眼鏡 ジョイフル M10×21

    ビクセン
    8,000税込8,800
    1個
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
    倍率10×対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)6
  • 児童用星座早見盤 ビクセン

    児童用星座早見盤

    ビクセン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
  • アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒 ビクセン

    アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒

    ビクセン
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。
    焦点距離(mm)1000(F9.5)等級(極限等級)11.9等ファインダーXYスポットファインダー分解能1.1秒対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
  • 極軸微動雲台 ビクセン

    極軸微動雲台

    ビクセン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
    仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
  • 双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP ビクセン

    双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP

    ビクセン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
    倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19至近距離(m)約3.0
  • XYスポットファインダーⅡ ビクセン

    XYスポットファインダーⅡ

    ビクセン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
    取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可質量(g)185(本体+脚)ねじ1/4インチ電源CR2032電池×1個倍率等倍(1倍)寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
  • FM用 LED光源 ビクセン

    FM用 LED光源

    ビクセン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
  • 50mm用XYファインダー脚Ⅱ ビクセン

    50mm用XYファインダー脚Ⅱ

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    従来品の「50mm用XYファインダー脚(L)」の底面に抜け止めスプリング機構を装備したものです。 ファインダー脚の着脱にある程度の力が必要になるため、ファインダー脚固定ネジのゆるみなどにより起こる、予期しないファインダーの脱落を未然に防ぎます。
    仕様アリミゾ式、反射式、屈折式接眼部取付可(A70Lf鏡筒使用不可)、Oリング付属、脱落防止機構付き質量(g)170
  • バランスウエイトWT ビクセン

    バランスウエイトWT

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    適合SX赤道儀シリーズ、SXD2赤道儀シリーズ、SXP赤道儀シリーズ、GP2赤道儀シリーズ、GPD2赤道儀シリーズ用
  • クリエールルーペ ビクセン

    クリエールルーペ

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    透明度の高い光学アクリル樹脂レンズの透過率をさらに生かすため、レンズ面での反射を抑えるマルチコーティングを施しています。 光量ロスを抑え、極めてコントラストの高いクリアな像が得られます。非球面レンズのため、視野隅々まで歪みを抑えたすっきりした像が得られます。 レンズ面にはキズつきを軽減するハードコーティングを施しています。フレーム全体にパールブルー塗装を施し、質感にもこだわりました。
    材質アクリルレンズ種類手持ち式レンズ非球面レンズコーティングマルチコート、ハードコート
  • 金属製キャリーハンドル ビクセン

    金属製キャリーハンドル

    ビクセン
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    付属品M6ねじ(取付用)
  • ムーングラスND ビクセン

    ムーングラスND

    ビクセン
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。
    仕様ND4と同等の減光質量(g)10有効径(Φmm)19接眼レンズ(取付径)31.7mm
  • デュアルスピードフォーカサー ビクセン

    デュアルスピードフォーカサー

    ビクセン
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
    適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG質量(g)170
  • プレートホルダーSX ビクセン

    プレートホルダーSX

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
    仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
  • 鏡筒三脚ケース100 ビクセン

    鏡筒三脚ケース100

    ビクセン
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    付属品アクセサリーポーチ×2収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
  • アタッチメントプレートWT ビクセン

    アタッチメントプレートWT

    ビクセン
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    適合ガイドマウントXY質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×43.5×20
  • SXGハーフピラー ビクセン

    SXGハーフピラー

    ビクセン
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
    適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
  • 太陽投影板セット ビクセン

    太陽投影板セット

    ビクセン
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    太陽観察用のオプションパーツです。太陽投影板なら、安全に太陽観察をすることができます。
  • 雲台アダプター ビクセン

    雲台アダプター

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
    仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
  • 延長チューブ ビクセン

    延長チューブ

    ビクセン
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
  • アリミゾ式台座 ビクセン

    アリミゾ式台座

    ビクセン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
    適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
  • R200SS用回転リング ビクセン

    R200SS用回転リング

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
    仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
  • DCリング ビクセン

    DCリング

    ビクセン
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
  • 天頂プリズム31.7 ビクセン

    天頂プリズム31.7

    ビクセン
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    天頂付近観察に適したプリズムです。
    質量(g)124光路長(mm)64接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)31.7
  • 接眼部アダプター ビクセン

    接眼部アダプター

    ビクセン
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
    接眼部径を変換できます。
  • レデューサーED80Sf ビクセン

    レデューサーED80Sf

    ビクセン
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
    仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)ED80Sf質量(g)242(カメラマウント48mm別)
  • レデューサー2 ビクセン

    レデューサー2

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
    仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)VC200L質量(g)131
  • レデューサー ビクセン

    レデューサー

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。
    仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可