双眼鏡 アペックスJシリーズ

双眼鏡 アペックスJシリーズ - ビクセン双眼鏡 アペックスJシリーズ - ビクセン

色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。
のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。
野外でも安心の防水設計。

付属品
ソフトケース、ネックストラップ
対物レンズ有効径(mm)
42
防水性
付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791649145268倍150×133×52
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
807916581452910倍148×133×52
¥42,000
¥41,980
¥46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする