「カメラ三脚 雲台」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能 質量(g)380
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー) 付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し 寸法(mm)51×73×49(突起部を除く) 質量(g)300 対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ) 傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7 搭載可能質量(kg)約7
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

天体の日周運動に合わせて動く、モーター駆動式のカメラ雲台です。 三脚にポラリエとお手持ちのカメラをのせて撮影することで、星を点像として撮影できます。 本体だけでなく、スマートフォンやタブレットから設定することで、より複雑な撮影制御ができます。
付属品素通しファインダー、六角レンチ、指標シール 寸法(mm)88.5×72×110.5(突起部除く) 電源単3乾電池4個(別売)、またはUSB Type-C(別売) 対応OSAndroid4.4以上、iOS9.0以上 機能星追尾モード・星景撮影モード・月追尾モード・太陽追尾モード(北半球・南半球対応)・カスタムモード 搭載可能質量(kg)2.5
1個
62,000 税込68,200
9日以内出荷