カテゴリ

  • 自転車部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Hapyson(ハピソン)
  • 山田電器工業(2)
  • 明邦化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hapyson」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式チェストライト Hapyson(ハピソン)

    充電式チェストライト

    Hapyson(ハピソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
    用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル質量(g)約170(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)約80×118×52保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電池パック 単3/単4用 Hapyson(ハピソン)

    充電池パック 単3/単4用

    Hapyson(ハピソン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    単3/単4用充電池パック。USB-C型プラグ充電
    用途専用の充電器が不要、繰り返し充電できます。HAPYSON PROシリーズ 充電池パック 専用充電池
  • ハブダイナモ専用ライト Hapyson(ハピソン)

    ハブダイナモ専用ライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
    付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapyson(ハピソン)

    アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色

    Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
    用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDチェストライト ミドル Hapyson(ハピソン)

    LEDチェストライト ミドル

    Hapyson(ハピソン)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
    用途釣りやアウトドアレジャーに最適付属品USBケーブル×1質量(g)本体約62、ストラップ約13使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55充電時間(時間)約7(20℃時)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30ストラップ長さ(cm)約75防水性IPX5(防噴流型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クリップライト Hapyson(ハピソン)

    クリップライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式
    用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
  • LEDキャップライト Hapyson(ハピソン)

    LEDキャップライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
    質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無しエコロジー商品省エネ
  • 自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson(ハピソン)

    自動点灯ハブダイナモヘッド

    Hapyson(ハピソン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
  • 小型LED強力水中ライト Hapyson(ハピソン)

    小型LED強力水中ライト

    Hapyson(ハピソン)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ
    寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
  • 充電式オレンジフィルターチェストライト Hapyson(ハピソン)

    充電式オレンジフィルターチェストライト

    Hapyson(ハピソン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    虫がよりにくい!魚を刺激しにくい! オレンジフィルターがついたチェストライト。 フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。 前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。 ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。 超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
    用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)80×118×52本体質量(g)約170(電池含む)保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯(単1単3兼用型) Hapyson(ハピソン)

    LED懐中電灯(単1単3兼用型)

    Hapyson(ハピソン)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
    セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
  • LEDヘッドランプ Hapyson(ハピソン)

    LEDヘッドランプ

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
    用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーテール用電池TRQNB40(H) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーテール用電池TRQNB40(H)

    Hapyson(ハピソン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    シルバー
  • LED強力ライト(単1単3兼用型) Hapyson(ハピソン)

    LED強力ライト(単1単3兼用型)

    Hapyson(ハピソン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
    セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4寸法(mm)114×105×H210全長(mm)210ブルー質量(g)約300※電池含まず電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1500アズワン品番64-6430-26電球の種類LED
  • 充電式アニサキスライト990 Hapyson(ハピソン)

    充電式アニサキスライト990

    Hapyson(ハピソン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7
    仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)付属品USBケーブル(Cタイプ)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)エコロジー商品省エネ
  • Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン)

    Hapyson LED発電ランプ

    Hapyson(ハピソン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ゴムローラー付きLED発電ランプ。走りが軽いゴムローラーを採用。ワイド露光で安全性アップ!。中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト。約35ルクスの明るさ。ワイド露光で側面からも強い光で安心。ゴムローラーで軽い走り。フロントリフレクター付き。JIS規格の明るさに準拠。起倒式ダイナモ採用
    用途使用電池:4.4V-1.2W。使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個。中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)。寸法:60W×122D×110H(mm)。質量:約242g。付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
  • Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • 充電式ライト付きルーペ Hapyson(ハピソン)

    充電式ライト付きルーペ

    Hapyson(ハピソン)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
    用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブルブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
  • Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用

    Hapyson(ハピソン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
    付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
  • YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 Hapyson(ハピソン)

    YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入

    Hapyson(ハピソン)
    298税込328
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
  • YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス Hapyson(ハピソン)

    YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス

    Hapyson(ハピソン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
    用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
  • YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
  • YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き
    用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
  • YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) Hapyson(ハピソン)

    YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)

    Hapyson(ハピソン)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能
    用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル
  • LED強力水中ライト Hapyson(ハピソン)

    LED強力水中ライト

    Hapyson(ハピソン)
    7,098税込7,808
    1台
    4日以内出荷
    60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
    寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
  • YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器 Hapyson(ハピソン)

    YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器

    Hapyson(ハピソン)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ウロコ取りをもっと効率的に、もっとスマートに。魚料理をさらに美味しく!安全・安心、快適な電動ウロコ取り器。毎分約3000回転のパワーで、約40cmの真鯛1匹のウロコを最短2分程度で除去!。ヒレ周りもラクラク対応。どんな魚もスムーズに。縦型で使えばウロコの飛散を防ぎ、キッチンを汚しにくい!。防水&コードレス仕様で場所を選ばずどこでも使える。満充電で25分間連続稼働。左利きでも使いやすい設計。充電USB Type-C
    付属品回転刃、刃先カバー、回転砥石、砥石カバー寸法(mm)約58×76×197質量(g)約320電池寿命連続使用約25分充電時間(時間)約4防水性IPX7
  • YB-800補修用カバー Hapyson(ハピソン)

    YB-800補修用カバー

    Hapyson(ハピソン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    Hapysonの充電式チューブグラインダー(YB-800)補修用カバー
  • 乾電池式ランタン Hapyson(ハピソン)

    乾電池式ランタン

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
    質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 Hapyson(ハピソン)

    YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色

    Hapyson(ハピソン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YB-600 ソーラーオートテール Hapyson(ハピソン)

    YB-600 ソーラーオートテール

    Hapyson(ハピソン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
    寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
  • ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)

    Hapyson(ハピソン)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。
    用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • YB-900K-K 乾電池式サイクルライト Hapyson(ハピソン)

    YB-900K-K 乾電池式サイクルライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
    付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 Hapyson(ハピソン)

    YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
  • YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー Hapyson(ハピソン)

    YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー

    Hapyson(ハピソン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
  • チェストライトミニ Hapyson(ハピソン)

    チェストライトミニ

    Hapyson(ハピソン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
    付属品ストラップ×1質量(g)35連続使用時間(時間)【強】3【弱】9光源白色LED×1電池リン酸リチウム電池 Type-C充電寿命充放電約1000回バッテリー容量(Ah)0.22充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)【強】28【弱】8防水性IPX5(防噴流型)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ Hapyson(ハピソン)

    LEDヘッドランプ

    Hapyson(ハピソン)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
    寸法(mm)約55×35×40質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2使用電池アルカリ乾電池単4×3明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)電源タイプ電池式明るさ(Lm)55/51電球の種類LED点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20エコロジー商品省エネ
  • オレンジフィルター Hapyson(ハピソン)

    オレンジフィルター

    Hapyson(ハピソン)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。 オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。 回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。
    対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable)電球の種類LED
  • ソーラーオートテールブラケット (シートステー) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーオートテールブラケット (シートステー)

    Hapyson(ハピソン)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。
    用途YB-600・YRR003・YRR005用