2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス
PAW3327。Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G 対応OSWindows 11/10 速度最大:200IPS インターフェースUSB A 最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI) ボタン数15個(ホイールボタン含む) サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5 ホイール数1個 バックライトLED:RGB
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス
PAW3327。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G 対応OSWindows 11/10 速度最大:220IPS インターフェースUSB A 最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI) ボタン数5個(ホイールボタン含む) サイズ(mm)約W64×D121×H38 ホイール数1個 バックライトLED:無し
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ