適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/KA
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名R4/2-A
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm/2mm
材質(導体メッキ)Ni
品名SKLS4
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au
材質(導体メッキ)Ni
品名SAGK4-K
定格300 V, CAT II, 15 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(導体メッキ)Ni
品名X-GL-438
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
品名SKPS-4
規格CE適合
定格1000 V, CAT III, 4 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名LS410-I
定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/K
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au; Ni
品名XBS-58
定格1000 V, CAT II
適合安全規格IEC61010
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au; Ni
色黒
品名XM-BB/4
定格600 V, CAT III / 1000 V, CAT II
適合安全規格IEC61010
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni
規格CE適合
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(リード絶縁)SIL
品名XZG425/SIL
規格CE適合
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
品名BT400
規格CE適合
定格1000 V, CAT IV, 1 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC
品名XPF-484
定格1000 V, CAT II, 19 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
色黒
品名KS4-11L/1A/N
定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
品名SPP2-S
定格1000 V, CAT III
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Ni
品名KLS4
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名AB200
規格CE適合
定格1000 V, CAT IV, 16 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名XHB-5000
定格1000 V, CAT IV, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC
品名XZG425
規格CE適合
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
色赤
品名A4/4-Z
規格CE適合
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni
品名B4-I/KS
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名PK4-T
定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A
適合プラグ4mm
色黒
定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名GRIP-F
規格CE適合
定格600 V, CAT III, 5 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名XUB-G
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
関連キーワード
1
2
次へ