絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
    長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストレートアイロン アイリスオーヤマ

    ストレートアイロン

    アイリスオーヤマ
    3,990税込4,389
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト質量(g)10000電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320USBポート(出力)5V、1A定格内容積(L)20
  • スリムチェスト アイリスオーヤマ

    スリムチェスト

    アイリスオーヤマ
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
    クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。移動に便利なキャスター付きです。
    材質ポリプロピレン幅(mm)200ナチュラル奥行(mm)410
  • スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚+ラック付き アイリスオーヤマ

    スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚+ラック付き

    アイリスオーヤマ
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
    材質ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)約14質量(g)11500耐荷重(kg)全体40、パイプ10、棚板1枚当たり(大)10、(小)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1011×400×1500ケース容量(L)38.7棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンガーラック部)600×380×1270、(ディスプレイラック部・上から)350×244×321、350×290×321、350×380×318、(棚下)高さ187
  • α化米 ドライカレー 100g アイリスオーヤマ

    α化米 ドライカレー 100g

    アイリスオーヤマ
    449税込485
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    お湯を注ぐとふっくらおいしい「アルファ化米」 アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。 災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。 ”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。
    質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)種類米類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150賞味期限5年7か月原材料うるち米(国産)、乾燥具材(とうもろこし、人参、ぶどう糖)、調味粉末(カレースパイス、オニオンエキスパウダー、食塩、食物繊維(イヌリン)酵母エキス、デキストリン、植物油脂)/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:381kcal、たんぱく質:7.2g、脂質:1.6g、炭水化物:84.5g、食塩相当:1.23g
  • 乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
    付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)材質ポリカーボネートホワイト質量(g)103、取り付けプレート:約20消費電力(W)0.5角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12プレート寸法(mm)約Φ91×H7センサー明暗:フォトセンサー機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯光源0.5W-LED×4個寸法(Φ×mm)約95×37使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)保証期間お買い上げ日より1年間センサー感知方式赤外線受動式センサー点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi光源色昼白色電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置方式ねじ止め設置場所屋内専用点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5まで電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ふとん乾燥機ツインノズル アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機ツインノズル

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
    付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)約166×196×320ホワイト質量(g)2400消費電力(W)760コード長さ(m)1.9安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)保証期間お買い上げ日より1年間タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
  • 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
    材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ

    【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)2000商品タイプ本体+バッテリー
  • ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック
    当日出荷
    【16時間持続】【10個 30個】レギュラーサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)41タイプ貼るタイプ最高温度(℃)57寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)47
  • サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h アイリスオーヤマ

    サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h

    アイリスオーヤマ
    12,990税込14,289
    1台
    翌々日出荷
    【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
    用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フィルターセット アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フィルターセット

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1台
    当日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)20寸法(幅W×高さH)(mm)75.5×26.4対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P他
  • チェアマット アイリスオーヤマ

    チェアマット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    床に敷くだけ!優れた耐衝撃性能で床を傷つけにくいチェアマットです。 チェアマットを敷くだけで、キャスターによるキズや様々な汚れを防げます。 プラスチックの中では最高ランクの耐衝撃性能を持つ、ポリカーボネート製。 透明シートで目立ちにくく、インテリアの雰囲気を邪魔しません。 丸めずそのままの状態でお届けするので、巻きグセもなく、すぐに使えます。 【設置方法】 裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので、剥がしてからお使いください。 凸凹のある方が表面です。
    材質ポリカーボネート樹脂質量(g)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900設置方法裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので剥がしてからお使いください。凸凹のある方が表面です。
  • LEDハンディライト アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
    材質ABS、アルミニウムグレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
  • ナノエアーマスク ふつうサイズ 7枚入 アイリスオーヤマ

    ナノエアーマスク ふつうサイズ 7枚入

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(7枚)
    当日出荷
    特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。 花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。 側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:綿、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン質量(g)3生産国日本対象花粉・ウイルス飛沫アズワン品番65-2320-89
  • サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L アイリスオーヤマ

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)720コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739首振角度(°)50/70/90モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強製品質量(g)11500水タンク容量(L)約3.5アズワン品番64-8929-26除湿能力(L/日)8除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
  • モニター台 ガラスタイプ アイリスオーヤマ

    モニター台 ガラスタイプ

    アイリスオーヤマ
    3,188税込3,507
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
    材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス機能配線対応:あり入数1台コンセントなし引出しなし
  • 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ

    乾電池式LED防犯センサーライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
    用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°本数3耐水性IP44
  • 超やわらかハツ アイリスオーヤマ

    超やわらかハツ

    アイリスオーヤマ
    409税込450
    1個(90g)
    翌々日出荷
    素材の旨味を最大限に引き出した消化のしやすいソフトタイプジャーキーです。小型犬や高齢犬でも安心して与えられるようやわらかく仕上げました。
    材質粗たん白質25.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分45.0%以下
  • ヘルシーステップ アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個(375g)ほか
    翌日出荷
    合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。
    質量(g)430寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103
  • 超吸水ペット用タオル アイリスオーヤマ

    超吸水ペット用タオル

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    509税込560
    1枚
    翌日出荷
    吸水力に優れ、シャンプー後や雨の日のペットの体拭きに最適です。愛犬の体を軽くおさえるように包みこむだけで、水分をサッと吸収します。絞ればすぐに元の吸水力。何度でも繰り返し使用できます。
    材質PVAブルー
  • 人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ

    人感センサー付LEDクリップライト 60形相当

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ

    アイリスオーヤマ
    839税込923
    1袋(20枚)
    当日出荷
    A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。
    寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
  • コック付ワンタッチコネクター3方向Φ12-15 アイリスオーヤマ

    コック付ワンタッチコネクター3方向Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップルに接続し、2方向に分岐できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金に簡単接続。2方向分岐コネクターホワイト/マリンブルー質量(g)119接続方式ニップル-コネクタ(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.9×121×47主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • アイリスポスト アイリスオーヤマ

    アイリスポスト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。 取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。 別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。
    材質ポリプロピレン・メタクリル樹脂・ABS樹脂寸法(mm)【取手口】340×138アイボリー質量(g)1230間口(mm)340×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260投函タイプ前入れ前出し
  • IHコンロ1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ1400W

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
    材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラスブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
  • レターケース 4台セット アイリスオーヤマ

    レターケース 4台セット

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1セット(4台)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 引き出しストッパー機能が付いています。
    材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマーサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252
  • 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ

    活性炭オイルポット カートリッジ1個付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
    材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
  • 木製フロアケース アイリスオーヤマ

    木製フロアケース

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な超浅型30段タイプで、キャスターが付いているので移動にとても便利です。
    付属品インデックスラベル(60枚)仕様キャスターストッパー:なしトラスコ品番828-8175材質本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂質量(kg)12.9ホワイトサイズ~A4材質(本体)木製タイプ超浅型30段キャスターあり棚段数超浅型30段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×321×14なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×359×700収納の目安A4サイズまでの書類など本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×359×700
  • 高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0318適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質PVC、アルミニウム
  • バスケットラック3点セット アイリスオーヤマ

    バスケットラック3点セット

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1セット
    翌々日出荷
    ランドリーバスケットとバスケットラックの3点セットです。大きさの違うバスケットが2個付いているので洗濯物を分ける際に便利です。キャスター付きで移動も楽に行えます。
    トラスコ品番363-9631材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管ホワイト
  • ステンレス布団干し アイリスオーヤマ

    ステンレス布団干し

    アイリスオーヤマ
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷
    丈夫でサビにくいΦ25mmのステンレスパイプ仕様のふとん干しです。倒れにくい新形状なので、安定感抜群でしっかり干すことができます。角が丸く布団が掛けやすいデザインです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
    トラスコ品番475-5839材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン使用の目安(干す量)布団4枚
  • オフィスキャビネット アイリスオーヤマ

    オフィスキャビネット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。
    材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチールブラックキャスターあり棚段数3段グリーン購入法適合収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊施錠あり
  • ブリティッシュピッチャー アイリスオーヤマ

    ブリティッシュピッチャー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ほっとする色・安らぐ色として根強い人気のアースカラーのピッチャーです。室内での水やりに最適です。
    材質ポリプロピレン容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×120×228
  • バレンシアポット アイリスオーヤマ

    バレンシアポット

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。専用スノコが付いています。水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
    材質ポリプロピレンブラウン
  • 鼻腔拡張テープ 肌色 アイリスオーヤマ

    鼻腔拡張テープ 肌色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。 睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。 試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ! 成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。 肌になじむ肌色タイプ。
    材質粘着剤:アクリル系タイプ肌色寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56
  • CBボックス用プラスチック引出し 縦置き用 アイリスオーヤマ

    CBボックス用プラスチック引出し 縦置き用

    アイリスオーヤマ
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    小物の整理に便利な、CBボックス用のプラスチック製引出しです。A4サイズの書類が収納できます。 CBボックスを縦置きで使用する場合にはCXH-38Pを、横置きで使用する場合にはCXH-27Pをご利用ください。CBボックス1段につき、縦置きならCXH-38Pが最大4個、横置きならCXH-27Pが最大4個入ります。
    材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)約1.5(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×220×55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×60対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
  • メタルラック(R)専用 大型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 大型キャスター

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
  • メタルラックフック3連タイプ アイリスオーヤマ

    メタルラックフック3連タイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
    適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95