絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェブカメラ アイリスオーヤマ

    ウェブカメラ

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)120ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51インターフェースUSB2.0(タイプAオス)メモリー2GB以上最大解像度1920×1080HDD1GB以上保証期間お買い上げ日より1年間映像素子CMOSセンサー使用CPUインテル(R)Corei3 1.2GHzと同等以上フォーカス自動画素数200万画素フレームレート最大30fps
  • クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ

    クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

    アイリスオーヤマ
    4,490税込4,939
    1枚
    翌々日出荷
    ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
    材質ポリエステル100%
  • 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ハンディウォッシャー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
    付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1幅(mm)884ホワイト高さ(mm)243質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)奥行(mm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243吐出圧力(MPa)2.2連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18吐出水量(L/min)1.8充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70バッテリー容量(mAh)2000
  • 防災用 乾電池式 携帯充電器 アイリスオーヤマ

    防災用 乾電池式 携帯充電器

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。 いざという時に役立つUSB端子タイプです。 乾電池の交換で繰り返し使用可能です。 長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
    用途乾電池式携帯充電器ブラック質量(g)129出力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン電池単3乾電池ポートUSB type-A×1
  • 風ドライ室内物干し アイリスオーヤマ

    風ドライ室内物干し

    アイリスオーヤマ
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。
    材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
  • ナチュラルビーフガム アイリスオーヤマ

    ナチュラルビーフガム

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(40本)
    翌日出荷
    天然牛皮を使用した全犬種用ハードタイプガムです。訓練・しつけのごほうびやおやつとして最適です。
    材質粗たん白質70.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分15.0%以下質量(g)342
  • 虫かご角型 アイリスオーヤマ

    虫かご角型

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    昆虫の出し入れが簡単にできる扉が付いた虫かごです。扉はスライド式で、ワンタッチで留められます。本体は肉厚があるので、歪みや割れが起こりにくくなっています。
    材質ポリプロピレン、スチロール樹脂クリアブルー質量(g)154
  • エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ

    エアトラベルキャリー

    アイリスオーヤマ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
    材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 折りたたみソフトキャリー アイリスオーヤマ

    折りたたみソフトキャリー

    アイリスオーヤマ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
    材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
  • つめとぎBOXハウス アイリスオーヤマ

    つめとぎBOXハウス

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    狭い場所に入りたがる猫の習性を考慮した、ユニークなデザインのハウス型のつめとぎBOXです。ダンボール製なので、燃えるゴミとして処理できます。底面には滑り止め用のゴムが付いています。
    材質本体:ダンボール、滑り止め:天然ゴム質量(g)620
  • ダストレスネコの爪とぎスリム 詰め替え用 アイリスオーヤマ

    ダストレスネコの爪とぎスリム 詰め替え用

    アイリスオーヤマ
    819税込901
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。ダンボールに特殊コーティングを施しており、研ぎくずが飛び散りにくくなりました。またたびの香りをダンボール自体にしみこませているので香りの効果が長持ちし、習慣付けが楽に行えます。
    材質ダンボール質量(g)250
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
    種別20W形質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • 異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途直径の違うホースとホースを接続ホワイト/マリンブルー質量(g)0接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15
  • ロングチェスト用キャスターセット アイリスオーヤマ

    ロングチェスト用キャスターセット

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    ロングチェスト専用のキャスターです。
    幅(mm)39ホワイト高さ(mm)68質量(g)130奥行(mm)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×49×68キャスター有無あり
  • ホースジョイントΦ15-18 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • コーナーラック アイリスオーヤマ

    コーナーラック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
    付属品S字フック4個付きホワイト質量(g)600耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25使用場所室内
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単1 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1

    アイリスオーヤマ
    459税込505
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
    タイプ単1形使用推奨期限10年
  • ウッドトップチェスト 幅33cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ

    ウッドトップチェスト 幅33cm【組立簡単】

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【4サイズ】リビングの収納にピッタリの木天板付きのチェストです。木天板はPVCを使用していますので、耐汚染性に優れています。 上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザインです。引き出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを使用しています。衣類を湿気から守る設計で一年中快適です
  • ホットマット アイリスオーヤマ

    ホットマット

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
  • 加湿空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
    適合機種HXF-A25材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)124交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
  • ウッドトップチェスト 3段×2列 アイリスオーヤマ

    ウッドトップチェスト 3段×2列

    アイリスオーヤマ
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    木天板を使用したチェストです。リビングにも違和感なく置けるデザインです。引出し落下防止のためのストッパーが付いています。移動に便利なキャスター付きです。
    材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出・キャスター:ポリプロピレンホワイト/ペアー収納の目安Yシャツなら6枚、タオルなら8枚
  • ステンレスタオルハンガー アイリスオーヤマ

    ステンレスタオルハンガー

    アイリスオーヤマ
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。バスタオルも十分干すことができます。丈夫でサビにくいステンレス製です。
    トラスコ品番485-7810材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン使用の目安(干す量)バスタオル類7枚
  • PVCスカートハンガー2P アイリスオーヤマ

    PVCスカートハンガー2P

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    PVCコーティングで服が滑り落ちにくいハンガーです。縦に連結可能なのでクローゼットの場所をとりません。お得な2個セットです。
    材質スチール、塩化ビニル樹脂
  • 足付プランター アイリスオーヤマ

    足付プランター

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    スノコなしのプランターです。上げ底メッシュ構造なので、排水性と通気性に優れています。屋外で使用するのにぴったりで、球根も十分に植えられる深さがあります。
    材質ポリプロピレンダークブラウン
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40取付ねじG1/2蛇口取付形状止めねじ型
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚 アイリスオーヤマ

    養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    欠品中
    トラスコ品番753-5465材質発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
  • ブルーシートロール アイリスオーヤマ

    ブルーシートロール

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
    材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000
  • デスクヒーター アイリスオーヤマ

    デスクヒーター

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
    ブラウン電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30安全装置抵抗付温度ヒューズ発熱体コードヒーター
  • ソファマットレス アイリスオーヤマ

    ソファマットレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷
    お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです。かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×2000×110硬さ(N)マットレス/120(かため)材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
  • 硬質6つ折りマットレス アイリスオーヤマ

    硬質6つ折りマットレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。使用しない時は6つに畳んでコンパクトに収納できます。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)970×1950×30硬さ(N)182(かため)材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
  • 伸縮ベッドガード アイリスオーヤマ

    伸縮ベッドガード

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。80.5cm~106cmまで伸縮可能なので、お好みのサイズに調節できます。
    材質スチール、(粉体塗装)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)805~1060×490×330
  • ロール式桐すのこマット アイリスオーヤマ

    ロール式桐すのこマット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    翌々日出荷
    コンパクトに収納できる、ロールタイプのすのこベッドです。布団の下に使用することで湿気を逃がし、布団をより快適にご使用頂ける商品です。
    材質本体/天然木(桐材)、滑り止め/EVA樹脂、連結ベルト/綿、バンド/ナイロン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×2000×13
  • カラーバスケット アイリスオーヤマ

    カラーバスケット

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    スペースユニットにぴったり合う専用インナーです。 スペースユニットだけではなく、CBボックスやフリーラックにも共用できます。 どんなインテリアにも合わせやすい「ベージュ・ブラウン」の2色ございます。 サイズは5種類と、用途や場所に合わせて使用できます。 前面にスペースユニットから引き出すのに便利な、丸型取っ手が付いています。 CBK-22D、CBK-26D、CBK-31D/側面には持ち運びに便利な、持ち手型取っ手が付いています。
    材質ポリプロピレン・スチール耐荷重(kg)約8
  • 高圧洗浄機 延長パイプ アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 延長パイプ

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8268適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口)材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35
  • メタルラック(R)専用 大型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 大型キャスター

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
  • メタルラックハンガーパイプ アイリスオーヤマ

    メタルラックハンガーパイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のハンガーパイプです。
    材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)全体/20
  • ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD アイリスオーヤマ

    ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD

    アイリスオーヤマ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(cm)30
  • プランターフックブロック用伸縮上置きタイプ アイリスオーヤマ

    プランターフックブロック用伸縮上置きタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    外壁の上にプランターを飾る際に役立つプランター用フックシリーズです。
    適合400~650プランター材質スチール寸法(mm)約110~170×205×48シルバー質量(g)631耐荷重(kg)15