絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラクリーン システムトイレ用消臭シート 30枚 アイリスオーヤマ

    ラクリーン システムトイレ用消臭シート 30枚

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    吸収量・消臭力アップのお手入れ簡単消臭シートです。システムトイレ用各社共通のシートです。ポリマーの添加量を増やしたことで、吸収量・吸収力がアップし、漏れなくしっかりと吸収できるよう改善しました。W消臭(クエン酸+独自の消臭成分)で気になるおしっこ臭を強力消臭します
    寸法(幅W×奥行D)(mm)445×310交換目安通常用:1匹:約1週間、2匹:約3日~4日 複数ねこ用:2匹:約1週間、3匹:約4日~5日、4匹:約3日~4日※愛猫の状態(体調・体重・年齢など)や季節により、交換の時期は異なります。主要材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ【防水材】ポリエチレンフィルム【接着剤】ホットメルト粘着材【外装材】ポリエチレンフィルム【その他】抗菌剤、消臭剤、クエン酸
  • 【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)
  • 幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm アイリスオーヤマ

    幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
    ホワイト
  • タブレット保護フィルム 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム 8インチ

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    アイリスオーヤマの8インチタブレットTE08D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。
    付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)幅(mm)117高さ(mm)201質量(g)8サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×201×1対応機種TE08D2M64-V1B
  • DECO GREEN ウォールパネル【アジアンタム/ナチュラルミックス】 アイリスオーヤマ

    DECO GREEN ウォールパネル【アジアンタム/ナチュラルミックス】

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。
    主要材質ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
  • DECO GREEN 伸縮フェンス【ライトグリーン/ダークグリーン】 アイリスオーヤマ

    DECO GREEN 伸縮フェンス【ライトグリーン/ダークグリーン】

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
    付属品結束バンド12本主要材質ポリエチレン、塩化ビニル樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×1200×100
  • チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ

    チェスト上ハンガーラック

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
    ホワイト耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出)
  • ダイヤモンドコートフライパン炒め鍋 IH・ガス火両用28cm アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドコートフライパン炒め鍋 IH・ガス火両用28cm

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    用途ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちする炒め鍋です。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。熱回りが良く、ムラなく美味しく焼けます。調理面は深めなので、フライパンとしても鍋としても使えます材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.7mm(はり底含む)サイズ(cm)28満水容量(L)4.2深さ(cm)【調理面】8
  • ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ

    ポータブル電源用ソーラーパネル

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
    付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
  • LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個仕様【光束維持時間】40,000時間寸法(mm)550×70消費電力(W)36.1保証期間お買い上げ日より5年間光束(Lm)4200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5適用畳数~8畳調光範囲10段階/10段階切タイマー15分/30分
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1本
    10日以内出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    サイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
  • ぽかぽか家族 貼るミニ アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 貼るミニ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
    ブラック質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50
  • 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ

    軽量フライパン フッ素加工【最少330g】

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ガス火対応の軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。フッ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます
    対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
  • まるごとささみジャーキーキューブ  野菜入り100g アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキーキューブ 野菜入り100g

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1袋
    6日以内出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。ごはんのトッピングにも、βカロテン・食物繊維豊富な緑黄色野菜入りで食べやすいキューブタイプです。
    成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下内容量(g)100カロリー(kcal)303(100gあたり)原材料鶏ささみ、でん粉、グリンピース、にんじん、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
  • まるごとささみジャーキー細切り プレーン260g アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキー細切り プレーン260g

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1袋
    5日以内出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
    成分たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下内容量(g)260カロリー(kcal)318(100gあたり)原材料鶏ささみ、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
  • まるごとささみジャーキー細切り   チーズ入り260g アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキー細切り チーズ入り260g

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1袋
    翌々日出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。たんぱく質豊富なささみとチーズをミックスしています。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
    成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下内容量(g)260カロリー(kcal)303(100gあたり)原材料鶏ささみ、でん粉、チーズ、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
  • タブレット保護フィルム アイリスオーヤマ

    タブレット保護フィルム

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B】
    付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)203×118×0.1対応機種TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
  • マルチロースター アイリスオーヤマ

    マルチロースター

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
    レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5
  • IHジャー炊飯器 技炎かまど炊き 極厚銅釜 ブラック KRC-ICA50    [5.5合 /IH] アイリスオーヤマ

    IHジャー炊飯器 技炎かまど炊き 極厚銅釜 ブラック KRC-ICA50 [5.5合 /IH]

    アイリスオーヤマ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    「技炎かまど炊き」で本物のかまど炊きの火力を再現し、粒立ちとツヤのあるお米が炊き上がる、 IHジャー炊飯器です。かまど浸しモードにより、実際のかまどでの浸し工程を再現。職人炊き分けで、Wのセンサーで室温・水温を見分けて最適に炊飯できます。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。多彩なメニューでお米を炊くことができます。・食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(ふんわり/もっちり)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・消灯)を選んでいるときに調節することができます。・おこのみメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび、冷凍ご飯、丼、カレー、すし飯、食物繊維米、おかゆ、低糖質) 。・ヘルシーメニュー:6種類のヘルシーメニュー(玄米・麦飯・雑穀米・食物繊維米・おかゆ・低糖質)があります。・※食物繊維米・おかゆ・低糖質はおこのみメニューにあります。かまどで使われている銅釜を再現しました。極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。低温調理モード搭載で炊飯だけでなく調理までこれ1台で。
  • 単機能レンジ18L   KMB-F186-W [18L /50/60Hz] アイリスオーヤマ

    単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    形状【庫内】フラットホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)18本体質量(kg)11.7電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300幅外寸(mm)456レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍ドアヨコ開き外寸法・高さ(mm)280年間消費電力量(kWh/年)59.5
  • 電気圧力鍋 4.0L KPC-MA4-B レシピブック付き 自動メニュー搭載 低温調理 圧力なべ ブラック アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋 4.0L KPC-MA4-B レシピブック付き 自動メニュー搭載 低温調理 圧力なべ ブラック

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)4.5容量(L)【調理】2.6消費電力(W)1000電源AC100V(50-60Hz共用)本体寸法(mm)320×334×232電源コード(m)2(マグネットプラグ)炊飯容量白米6合、玄米4合満水容量(L)4
  • セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。
    ホワイト質量(g)2000消費電力(W)送風15、弱600、強1200電源AC100V電源コード(m)1.5風量調整2段階(強/弱)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
  • ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ

    ランドリーハンガーラック

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
    寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8本体質量(g)1040本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390
  • 上給水超音波加湿器 4L アイリスオーヤマ

    上給水超音波加湿器 4L

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
    付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコンホワイト質量(g)1400電源100Vタンク容量(L)4.0L定格消費電力(W)24W(HI時)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)タンク容量4.0L使用時間(時間)約14時間(HI時)調整機能LOW~HI寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
  • 活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ

    活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付

    アイリスオーヤマ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。
    セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)質量(g)400容量(L)適正容量(約)0.8対応商品OPCR寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
  • 鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ アイリスオーヤマ

    鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。3mmの肉厚底です。高温鉄板で一気に焼き上げ、肉の旨味を逃しません。肉厚タイプは底面が広くお肉が焼きやすくなっています。ステーキやハンバーグなどの肉料理におすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
    材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:3.0mmブラック質量(g)1670対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:456×258×99満水容量(L)約1.6
  • お皿になるフライパン12点セット アイリスオーヤマ

    お皿になるフライパン12点セット

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。1~2人向けで料理を楽しみたい方におすすめです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
    セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ16cm・20cm、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き2枚材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)アイボリー寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ16cm:約1.15、なべ20cm:約2.41
  • TERACOAT 6点セット アイリスオーヤマ

    TERACOAT 6点セット

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
    セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、専用マルチハンドル材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
  • LUONTO 24cm両手無加水鍋 アイリスオーヤマ

    LUONTO 24cm両手無加水鍋

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
    材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):352×249×125ホワイト質量(g)1750対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:352×249×152満水容量(L)約4.4
  • 3WAYマルチ毛布 アイリスオーヤマ

    3WAYマルチ毛布

    アイリスオーヤマ
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    1枚で3通りの使い方ができるマルチな毛布です。毛布、ポンチョ、クッションの3WAYです。頭を通す切れ込みがあるので、被ってポンチョに早変わりします。折りたたんでクッションにもなります。ご家庭での使用はもちろん、車内やアウトドアなどいろいろなシーンでお使いいただけます。なめらかな肌触りが心地いいフランネル生地です。身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。帯電防止が施され、静電気の発生を軽減します。洗濯可能です。
    寸法(mm)クッション時(約):400×460×160、ポンチョ時 首を通す部分(約):400質量(g)1040混率(%)【毛羽】ポリエステル100、【地糸】ポリエステル55、レーヨン45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2000×0目付(g/m2)約330
  • 光美容器 アイリスオーヤマ

    光美容器

    アイリスオーヤマ
    52,900税込58,190
    1台
    翌々日出荷
    初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
    付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋質量(g)300※本体・キャップ含む定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード)照射部寸法(mm)10×33照射モード照射回数約300000回出力切替エネルギーレベル9段階
  • フェイススチーマー アイリスオーヤマ

    フェイススチーマー

    アイリスオーヤマ
    13,900税込15,290
    1台
    翌々日出荷
    1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
    ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
  • 植物用万田酵素粒状タイプ アイリスオーヤマ

    植物用万田酵素粒状タイプ

    アイリスオーヤマ
    990税込1,089
    1個
    翌々日出荷
    植え穴・株元の周りにまくだけ!誰でも簡単な植物用万田酵素 粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。
    質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)122×212主要材質植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)
  • 乾電池式LEDセンサーライト 下方発光タイプ アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト 下方発光タイプ

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1台
    翌々日出荷
    人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーありエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDセンサーライト パネルスタンドタイプ アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト パネルスタンドタイプ

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×32.6×86電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーありエコロジー商品省エネ
  • ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマ

    ポケットコイルマットレス

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    【防菌・防臭・防ダニ加工】厚さ20cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
    ブラック硬さマットレス:ふつう線径(Φmm)スプリング:約内側1.8、外側2.3厚さ(cm)マットレス:約20材質(中材)ウレタンフォーム、ファイバー(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、パッド(ポリエステル)材質(側地)レーヨン30%、ポリエステル70%
  • あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】 アイリスオーヤマ

    あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    【平均34℃】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。濃い色のくつ下に張っても目立たない黒色です。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。ブラック質量(g)28.8タイプくつ下に貼るタイプ最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
  • 骨型ガムミルク味Sサイズ40本 アイリスオーヤマ

    骨型ガムミルク味Sサイズ40本

    アイリスオーヤマ
    3,798税込4,178
    1袋
    翌々日出荷
    保存しやすい、チャック付きポリ袋にリニューアルした骨型ガムミルク味40本入りです。天然牛皮を使用したミルク風味のハードタイプガムです。固いので長くしっかり噛め、ストレス解消にも最適です。毎日のデンタルケアで健康維持に役立ちます。小型犬・中型犬向けです
    仕様【1日の給与量】小型犬(5~10kg以下):2本以内、中型犬(10~20kg以内):3本以内成分たんぱく質80.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.5%以下、水分18.0%以下材質牛皮、ミルクフレーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×70カロリー(kcal)100gあたり320入数(本)40本
  • バレンシアポット アイリスオーヤマ

    バレンシアポット

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。専用スノコが付いています。水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
    トラスコ品番817-8464材質ポリプロピレンブラウン高さ(mm)357容量(L)土:36直径(mm)455
  • ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。
    材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(L)0.35口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)