絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まるごとささみジャーキー細切り  野菜入り100g アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキー細切り 野菜入り100g

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1袋
    翌々日出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。βカロテン・食物繊維豊富な緑黄色野菜入りです。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。
    成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下内容量(g)100カロリー(kcal)303(100gあたり)原材料鶏ささみ、でん粉、グリンピース、にんじん、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
  • まるごとささみジャーキーキューブ プレーン100g アイリスオーヤマ

    まるごとささみジャーキーキューブ プレーン100g

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1袋
    7日以内出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。ごはんのトッピングにも、小型犬・高齢犬も食べやすいキューブタイプです。
    成分たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下内容量(g)100カロリー(kcal)318(100gあたり)原材料鶏ささみ、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)
  • 簡単蛇口口金Φ15 アイリスオーヤマ

    簡単蛇口口金Φ15

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
    用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
  • マルチロースター アイリスオーヤマ

    マルチロースター

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
    レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5
  • 2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ

    2口ビルトインIHデザインタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
    仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
  • 鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ

    鉄フライパン 26cm

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。普段使いや野菜炒めにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
    材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.6mmブラック質量(g)970対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:453×258×100満水容量(L)約1.6
  • 片手圧力鍋5L アイリスオーヤマ

    片手圧力鍋5L

    アイリスオーヤマ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です
    材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ4.5mm(はり底を含む)質量(g)2400圧力2段階圧力切り替え式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:423×217×203満水容量(L)約5
  • フラットパネルライト(6畳 8畳) アイリスオーヤマ

    フラットパネルライト(6畳 8畳)

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2300タイプ調色:11段階寸法(Φ×高さH)(mm)459×46チャンネル数切り替え:2チャンネル可能演色指数(Ra)80調光範囲10段階エコロジー商品省エネ
  • ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ

    ゴミ箱上ラック

    アイリスオーヤマ
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【2口コンセント付き】。合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。【3段階可動棚】。棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
    消費電力(W)合計:1500まで定格電圧AC100V耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5本体質量(g)13000天板寸法(mm)(約)590×388天板高さH(mm)(約)816棚板寸法(mm)可動:(約)548×296本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
  • カラースチールシェルフ ワードローブ アイリスオーヤマ

    カラースチールシェルフ ワードローブ

    アイリスオーヤマ
    6,198税込6,818
    1台
    翌々日出荷
    【幅80cm×奥行45cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組み立て】。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラック ワードローブです。丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。
    材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装高さ(mm)1618(アジャスター装着時)奥行(mm)450間口(mm)800本体質量(g)9780棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)60
  • ミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 アイリスオーヤマ

    ミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個

    アイリスオーヤマ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ポーチやポケットなどに入る手のひらサイズで、持ち運びに便利なウェットティッシュ・ウェットシートです。ノンアルコールタイプです。身の回りをサッと拭けていつでも清潔を保てます。気になる汚れや旅行先でもお使いいただけます。
    成分水、PG、セチルピロジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na枚数8枚入り×6個(48枚)シートサイズ(mm)150×180主要材質(基布素材)パルプ、レーヨン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×2.1商品タイプ携帯用
  • ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ

    ジャーポット マイコン式

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。電動ポンプ搭載で給湯スイッチを押すだけで簡単に給湯できます
    アイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き定格時間(分)【電動ポンプ】1
  • Nスクエア アイリスオーヤマ

    Nスクエア

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット
    材質パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180233
  • IHジャー炊飯器 アイリスオーヤマ

    IHジャー炊飯器

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    お米の個性に合わせて炊き上げ、おいしいお米が炊けるIHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。早炊き時の火力がアップしたので、炊き上がり時間は最短約25分!しゃっきりとした食感のお米が炊き上がります。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
  • テキスタイルプランター ラウンド アイリスオーヤマ

    テキスタイルプランター ラウンド

    アイリスオーヤマ
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
    材質糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
  • ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL アイリスオーヤマ

    ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム質量(g)276容量(L)0.5口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×215(ふた込み)保温効力(℃)67以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
  • 高圧洗浄機 吸水フィルター アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 吸水フィルター

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。
    材質PS、POM、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)118質量(g)77奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4
  • 電動フロアワイパー アイリスオーヤマ

    電動フロアワイパー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。 市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。 電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)
    定格電圧(V)DC10.8繰り返し・詰め替え対応
  • 空気清浄機 薄型24畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 薄型24畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機24畳(AAP-T50A、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×40×322
  • アイアンフレーム アイリスオーヤマ

    アイアンフレーム

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
    材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
  • 充電式グラストリマー アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
    用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
  • フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHRHG用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。 ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • 高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
    定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ

    冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • リバーシブルジョイントマット アイリスオーヤマ

    リバーシブルジョイントマット

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1セット(8枚)
    翌日出荷
    インテリアや好みに合わせて組み合わせができ、様々なデザインを楽しめるリバーシブルタイプのジョイントマットです。リバーシブル仕様により、単色使いに加え、ボーダー柄や格子柄に敷きつめることが可能で、気軽に模様替えを楽しめます。衝撃吸収・防音効果・キズ防止・床面保温に最適な極厚18mm仕様です。汚れたところだけ裏返すことができるため、これまで以上に長くお使いいただけます。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。サイドパーツ付きで、お部屋の隅までしっかり敷けるので、埃が溜まりにくく清潔です。
    材質ポリエチレン
  • フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHREX用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマ

    フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
    材質ガラス、PBTクリア質量(g)22定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ

    【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
    付属品カートリッジ(電池用)材質ポリカーボネートホワイト質量(g)115消費電力(W)0.5角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯光源0.5W-LED×4個寸法(Φ×mm)約62×134使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)保証期間お買い上げ日より1年間センサー感知方式赤外線受動式センサー点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi光源色電球色電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置方式スタンド、吊り下げ設置場所屋内専用点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5まで電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 アイリスオーヤマ

    乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
    付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)材質ポリカーボネートホワイト質量(g)103、取り付けプレート:約20消費電力(W)0.5角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12プレート寸法(mm)約Φ91×H7センサー明暗:フォトセンサー機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯光源0.5W-LED×4個寸法(Φ×mm)約95×37使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)保証期間お買い上げ日より1年間センサー感知方式赤外線受動式センサー点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi光源色電球色電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置方式ねじ止め設置場所屋内専用点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5まで電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ

    パーソナルシュレッダー

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
    材質ABS樹脂、PP寸法(mm)約175×345×414質量(g)5500電源(V)AC100、50/60Hzコード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)90安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(無負荷時)45ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚細断寸法(mm)約2×11投入口幅(mm)約220最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4
  • 抗菌防臭カバー付き布団8点セット アイリスオーヤマ

    抗菌防臭カバー付き布団8点セット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    抗菌・防臭カバー付きの布団8点セットです。掛け布団カバー・ボックスシーツ・枕カバーに抗菌・防臭加工を施しています。抗菌効果で細菌の増殖を抑制し、防臭効果でにおいの発生を抑えます。厚さ約4cmのウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。ふんわりとやわらかな肌触りのフランネル毛布付きです。寒い時期も1枚プラスすれば、あたたかく快適です。枕カバー・掛け布団カバーは、リバーシブルで選べるツートンカラーです。
    仕様カバー取り付けひも:4か所セット内容掛け布団、敷き布団(ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、毛布材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ウレタンフォーム、ポリエステル、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100%寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2000、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1050×2050(マチ幅200)、枕カバー:(約)350×500、毛布:(約)1400×1900質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.06、約3.1(わたのみ)、枕詰めもの:(約)0.29ブラウン質量(g/m2)7580目付(g/m2)掛け布団:(約)75、枕:(約)75、掛け布団:(約)75、ボックスシーツ:(約)75、枕カバー:(約)75
  • 電動エアーベッド スリム アイリスオーヤマ

    電動エアーベッド スリム

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
    仕様【空気注入時間】約30秒セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)寸法(mm)730×1900×250アイボリー質量(g)2800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140耐荷重(kg)100
  • 医療用サージカルマスク ナノエアーフィルタープラス【デイリーフィットマスク】 アイリスオーヤマ

    医療用サージカルマスク ナノエアーフィルタープラス【デイリーフィットマスク】

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1箱(30枚)
    当日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIST9001(医療用マスククラスI)」に適合し、着け心地と機能性を合わせた国産不織布マスクです。 医療や介護現場でも安心してお使いいただける品質です。一般の方もお使いいただけます。 特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。 ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィッターを使用しています。 ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。 やわらか丸耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくくなっています。 マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。 側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
    用途介護施設、病院、食品工場での感染対策として。材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン寸法(mm)175×90ホワイトサイズふつう質量(g)2.7入数(枚)30適合規格JIS T 9001 (医療用マスク クラスI)適合品番【規格】M12107008アズワン品番65-2322-28
  • クッキングケトル アイリスオーヤマ

    クッキングケトル

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。 1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。 湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。 1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。 タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。 ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
    材質ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂寸法(mm)280×200×187質量(g)1800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約2.0(マグネットプラグ)保証期間お買い上げ日より1年間温度設定40~100℃
  • マルチロースター 容器付 アイリスオーヤマ

    マルチロースター 容器付

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
    材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス寸法(mm)496×306×192ブラック質量(g)4200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)コード長さ(m)約1.5プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199保証期間お買い上げ日より1年間タイマー30分(電源スイッチ兼用)
  • ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ

    ノンフライ熱風オーブン リニューアル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
    付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)寸法(mm)383×381×360ブラック質量(g)7500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)保証期間お買い上げ日より1年間タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
  • 圧力IHジャー炊飯器10合 アイリスオーヤマ

    圧力IHジャー炊飯器10合

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。 主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。 多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。 かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))仕様【蒸発水量】55.9g材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)305×360×265ブラック質量(g)8100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1425コード長さ(m)約1.0(収納式)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)年間消費電力量(kWh/年)139.4最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
  • スタンドテレビ台 アイリスオーヤマ

    スタンドテレビ台

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
    材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)寸法(mm)700×391×1382質量(g)17810使用工具+ドライバー(サイズ:2番)耐荷重(kg)テレビ壁掛け部:約40、棚板(1枚あたり):約5、底板:約20、全体:約70適合サイズ32V~65V型、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。高さ調節40段階(テレビ)棚板あり
  • ウィメンズヒートベストセット アイリスオーヤマ

    ウィメンズヒートベストセット

    アイリスオーヤマ
    9,890税込10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
    種別ベストブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7