7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル ホワイト 質量(g)10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g)11700 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180 高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アイリスオーヤマ電子レンジ 18L
電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)約11.4 グレー 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18 定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分) 庫内容量(L)約18
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
ブラック 質量(g)12200 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)(50/60Hz)AC100 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル 材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390 発振周波数2450(MHz) ポール径(Φmm)19 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5
1セット
16,990 税込18,689
翌々日出荷

MS-F3002-B コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマ 動画あり
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック 寸法(mm)493×438×380 質量(g)21000 材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分 ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃ タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム) 周波数(Hz)50/60
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

多彩な炊き方とメニューが搭載されたIHジャー炊飯器です。「高め保温」モード搭載。通常より高めの温度(約70℃)で保温をすることで炊きたての香りを残すから、時間が経っても美味しいです。40種類の自動メニュー搭載で、パン・ケーキから本格的な料理まで、これ一台で多彩な料理に挑戦できます。調理に嬉しい予備の内ぶた付属!温度調理モードでアレンジレシピ無限大!40℃~75℃:低温調理向け/8時間まで設定可能/5度刻みで調整可能。95℃:煮込み調理向け/2時間まで設定可能。フェイクライスメニュー(オートミールがゆ、オートミールごはん、キヌアごはん、カリフラワーごはん、ブロッコリーごはん、白滝ごはん、豆腐ごはん)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き分け:ふつう・もっちり・ふんわり・粒立ちからおこのみの食感を選べます。進化した極厚火釜!加熱ムラを抑えることにこだわった浅型の釜・性能は維持しつつ、厚みを3mmから2mmにスリム化することで扱いやすくなりました。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷