場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT。・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)。・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.11,800
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃
関連キーワード