【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261
タイプ40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)5
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)83
電源タイプ3極防水プラグ
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
コード長さ(m)2
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
電球の種類LED
質量(g)1500
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)
質量(g)190
電源AC
定格電圧(V)100-200
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)26.5×580
演色指数(Ra)83
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
保護等級IP32
特殊用途防滴
定格消費電力(W)4.4
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)485
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E17
電球の種類LED
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367
質量(g)550
タイプ86形
定格電圧(V)100~242
管径(Φmm)27
口金R17d
色温度(K)5000
寿命40000時間
演色指数(Ra)83
給電方式両側
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
電球の種類LED
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
タイプタッチレススイッチ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)83
取付面位置棚下
必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E26
質量(g)96
外径(Φ)×全長(mm)60×106
待機電力(W)0.2
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
電球形状一般球
保証期間お買い上げ日より5年間
使用場所屋内用
配光角度(°)260
電球の種類LED
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
適合電球LDX-60GW
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電!】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)約180
電球の種類LED
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)70
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331
照度(Lx)2500
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
防水性IP54
白熱⇒LEDに変えることで省エネ,長寿命&電気代安さを実現。現状LED品に対して買いやすいく値ごろ&適正サイズ。
白熱電球のようにセ全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。インテリアの装飾電球に口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用頂けます。
口金E17
電源(V)100(50/60Hz共用)
使用場所屋内用
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
演色指数(Ra)85
調光の可否○
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×127
光源寿命設計寿命:40000時間
配光角度(°)180
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応
電圧(V)100(50/60Hz共用)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101
口金E26
定格寿命(時間)20000
電球形状一般球
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
配光角度(°)220
電球の種類LED
【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ