4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマウレタンマットレスSS
厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
ホワイト サイズセミシングル 質量(g)3800 硬さかため(140N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×100 目付(g/m2)側生地:約200 復元率(%)98 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
サイズシングル 質量(g)3600 硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50 目付(g/m2)約140 復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
1枚
6,698 税込7,368
翌々日出荷

大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。ウレタンマットレス付きです。 【ベッド】ベッドサイズはセミシングルとコンパクト設計で、お部屋を広く使えます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約96Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。 【マットレス】セットのマットレスは厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
材質【ベッド】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【マットレス】ウレタンフォーム、ポリエステル 寸法(mm)ヘッドボード:約800×122×725 サイズセミシングル 高さ(mm)床板まで:約393 質量(g)55000、マットレス:3800 種類チェストベッド 容量(L)引き出し:約96(1個あたり) 消費電力(W)合計1500 定格電圧(V)AC100 硬さマットレス:かため(140N) 耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×1940×725 引出し内寸法(mm)約853×470×240(1個あたり) 目付(g/m2)マットレス:側生地 約200 復元率(%)マットレス:98 ベッド寸法(mm)約802×1800 収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚 最大使用者体重(kg)約100 マット寸法(mm)800×1800×100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス
マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。マットレスを触って凸凹がある面が上になります。(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。側生地は洗濯可能です。使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。ロール状に圧縮梱包されています。開封後すぐにご使用いただけます。開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。
寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240) グレー 質量(g)6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120 目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30 復元率(%)0.98 硬さ(N)(マットレス)かため(156)
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷