メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのワゴンです。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズがつきにくくなっています。移動やタオル掛けに便利なハンガーバーは、天板よりも低い位置に取り付けられるので、作業時にも邪魔になりません。物が落ちにくいトレー型棚板2枚付きです。移動に便利なキャスター付きです。
間口(mm)350
奥行(mm)600
高さ(mm)835
耐荷重(kg)静止時/全体:100、棚板1枚当たり:75、天板:50、ハンガーバー:10、走行時/全体:100
材質天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×835
耐熱温度(℃)約100(メラミン棚板)
ポール径(Φmm)約19
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)ヘッドボード:約970×122×800
サイズシングル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)62750
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2103×800
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセントが左右2か所付きます。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。
サイズダブル
質量(g)91000
種類チェストベッド
容量(L)引き出し1個あたり:約57
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2096×825
引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144
ベッド寸法(mm)約1362×1932
適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200
収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚
最大使用者体重(kg)約90
収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。
種類チェストベッド
容量(L)引き出し1個あたり:約57
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10
定格周波数(Hz)50/60
引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144
適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200
収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚
最大使用者体重(kg)約90
関連キーワード