1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)18400 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚 ダストボックス容量(L)30 細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz) 細断寸法(mm)約2×15 投入口幅(mm)218 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 待機電力(W)1.5 細断可能物コピー用紙 最大投入幅218mm
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

関連カテゴリ