マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!!
既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました!
コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
色ブラック
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210
首振(上下/左右)手動/自動
風量調整3段階
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510
消費電力(W)(50/60Hz)34/38
首振角度(°)下40、左右80
色ホワイト
質量(g)2600
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
アズワン品番64-8929-17
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
5日以内出荷
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25/29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)
風量調整弱、中、強
タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分
首振り左右首振り、固定
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
色木目調
質量(g)3000
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765
消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24
電源電圧(V)AC100
タイマー時間0.5,1,2,4
風量調整3段階
運転モードリズム、おやすみ、連続
アズワン品番64-8929-13
首振り左右
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】
【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】
羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。
【お部屋の空気も循環】
アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。
遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。
【立ったままラクラク操作】
操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。
かがむ必要がないので操作がラクラク。
【静音設計】
ささやき声よりも静かな、25dB。
睡眠やくつろぎの時間を遮らない。
(※風量:弱、左右首振りなしのとき。)
【2段階高さ調整】
バーを外すだけで高さを低くできる。
シーンにあった高さで使えます。
【風量、風向きもカンタン調整】
風量3段階:強/中/弱。
ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。
左右自動首振り:約75°。
上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
色ホワイト
質量(g)3.1
羽根枚数7
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
風量調整3段階(弱/中/強)
モード連続、リズム風
首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°
羽根寸法(cm)30
1台
¥5,290
税込¥5,819
3日以内出荷
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。
充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。
コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
色ホワイト
質量(g)540
消費電力(W)2.8
電源USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220
首振上下180°(手動)
連続運転時間(h)強:3.3/弱:11
風量調整3段階
充電時間(時間)7.5
1個
¥4,990
税込¥5,489
欠品中
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。
本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。
外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付
付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A)
質量(g)225
電源USB給電式
羽根枚数4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230
風量調整3段階
充電時間(時間)5
動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間
バッテリー容量(mAh)2200
羽根径(Φmm)90
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm
質量(g)370
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)
質量(g)270
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850
電源コード(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)16
機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°
モードリズム・おやすみ
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
【24畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。
入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
色ホワイト
質量(g)1360
最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)60000
端子USB×3、TypeC×3
調光方式3段階
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。竿伸縮タイプなので、1台でたっぷり干せます。
仕様竿伸縮タイプ
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)5750
耐荷重(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×260×450
干す量(目安)シャツ26、タオル12枚
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
関連キーワード