1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマオーブンレンジ 16L
あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台で出来て、一人暮らしにもピッタリのオーブンレンジです。 。重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単にあたためられます。 。映えレシピやずぼらレシピなど24種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 。グリル・オーブン機能搭載で、料理の幅が広がります。 。レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
直径(Φmm)【丸皿】272 質量(g)13560 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)920/1250 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293 有効寸法(mm)【加熱室】280×286×168
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)