「スペース ヒーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
材質ABS、PP、SWRH72A、鉄
色ホワイト
質量(g)2200
コード長さ(m)2m
定格消費電力(W)最大1150
ケース入数3台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分
ケース容量(L)86.1
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの
寸法(mm)320×510×76
色ブラック
質量(g)6300
電源単相200V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)3000
ヒーター前:2300W 後:2000W
電源コード3000W
モード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)
電源プラグ2極、接地極付、250V、20A
タイマー1分~9時間
火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
色ブラック
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)5.4
加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)
最大消費電力(W)1400
電源(AC V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180
モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)
タイマー1分-9時間50分
使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本
材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色スレートグレー
質量(g)4900
サイズ(cm)26/25/20/16
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。コンパクトな1人暮らし向けです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)
色アイボリー
寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、なべ20cm:約2.41
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14
満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.5mm)【エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色ロイヤルグレー
質量(g)3000
サイズ(cm)26/20/16
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。使いやすい1~2人向けです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)
色アイボリー
寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ20cm:約2.41
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm、ガラスふた16cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.5mm)【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色ロイヤルグレー
質量(g)1670
サイズ(cm)26/20
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14
満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。1~2人向けで料理を楽しみたい方におすすめです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ16cm・20cm、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き2枚
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)
色アイボリー
寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ16cm:約1.15、なべ20cm:約2.41
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【PEふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約23.5×15
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色スレートグレー
質量(g)1700
サイズ(cm)26/20
表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14
満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色スレートグレー
質量(g)3340
サイズ(cm)26/20/16
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.5mm)【エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色ロイヤルグレー
質量(g)2500
サイズ(cm)26/20
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本
材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.5mm)【エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.1mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色ロイヤルグレー
質量(g)5000
サイズ(cm)26/25/20/16
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム
色スレートグレー
質量(g)2600
サイズ(cm)26/20
表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。
極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。
セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル2本
材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
長さ(mm)(菜箸)300
寸法(mm)(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140
色グレイッシュブラウン
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)フライパン26cm:3.3、炒めなべ25cm:3.2、なべ16cm:1.4、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。
極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。
セット内容フライパン26cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
寸法(mm)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140
色グレイッシュブラウン
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)フライパン26cm:3.3、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)を使用したスクエア型のフライパンセットです。表面に凹凸があることで油なじみがよく、ムラがなくきれいな焼き上がりになります。また、厚底設計で熱伝導率が良く、均等に加熱することができます。調理後、そのまま食卓へ並べられるようなおしゃれなデザインです。調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて省スペースで収納できます。オーブンにも対応しており、深型と浅型のフライパンをメニューに合わせて使い分けすることで、さらに料理の幅が広がります。同サイズの丸型フライパンと比べ、調理面が広く、角から汁物などが注ぎやすくなっています。木製のなべ敷きが付いています。
セット内容フライパン20cm深型、フライパン24cm浅型、ガラスふた20・24cm、マルチハンドル、鍋敷き
材質【フライパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)、樹脂部:フェノール樹脂【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)【なべ敷き】表面加工/ラッカー塗装、材質/ラバーウッド
色ブラック
サイズ(cm)フライパン深型20、フライパン浅型24、ガラスふた 20・24
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)フライパン20深型cm:2.3、フライパン24浅型cm:2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。
極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
長さ(mm)(菜箸)300
寸法(mm)(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140
色グレイッシュブラウン
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)フライパン26cm:3.3、なべ16cm:1.4、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード