「ヒーター 200w」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
転倒した場合は自動で電源OFF。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)2700
電源AC100V
寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413
定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz)
適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで
風量調整2段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】
アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。
ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。
電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100%
色ダークブラウン
質量(g)860
電源AC100V
定格消費電力(W)120
安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー
電源コード(m)1.5
電源コード1.5m
運転モード3段階(強・中・弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320
表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5
色濃木目
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)約2
人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)2900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)3900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×370×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
色ホワイト
質量(g)3000
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
口数1口
電源プラグ2極、接地極付、250V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)
調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
寸法(mm)約450×520×79
質量(g)9500
材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC
消費電力(W)4000
電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)
電源プラグ2極 設置極付250V20A
モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)
タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)
適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)
形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの
適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
保証期間お買い上げ日より1年間
機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。
色ブラック
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)最大1000
電源(V)AC100
適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス
質量(g)1700
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ
材質PP、結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ブラック
質量(g)2700
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40
アズワン品番64-9307-82
タイマー1分~9時間50分
火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの
寸法(mm)320×510×76
色ブラック
質量(g)6300
電源単相200V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)3000
ヒーター前:2300W 後:2000W
電源コード3000W
モード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)
電源プラグ2極、接地極付、250V、20A
タイマー1分~9時間
火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
見やすい大きな液晶付きのIHコンロです。
「鍋モード」搭載で鍋沸騰後は自動で火力を落とし、その後はお好みに応じて火力調整が可能です。
分かりやすく次の操作をLEDでお知らせ、初めてでも簡単操作できます。
メニューによって、モード(加熱、揚げ物、鍋、保温)を選んで調理ができます。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。
小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
色ブラック
寸法(mm)290×335×50
質量(g)2500
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、トッププレート:結晶ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
モード【加熱調理モード】7段階(80W相当~1400W)、【揚げ物調理モード】6段階(150~200℃)
コード長さ(m)約1.8
タイマー1分~9時間59分
適合サイズ(cm)加熱調理/直径12~24・揚げ物調理/直径18~22
適合材鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)・多層鋼なべ(※種類によっては発熱しないことがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【使用可能な鍋の形状】底の平らなもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの
アズワン品番64-9307-88
【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス
色ブラック
質量(g)2500
直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45
タイマー1~9/59(分~時間/分)
火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1000
電源(V)AC100
材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。)
形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)
質量(g)2200
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54
寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ)
モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃)
アズワン品番64-9307-87
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
付属品電源コードセット
寸法(mm)50×290×335
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)100
消費電力(W)1400
本体質量(kg)2.5
口数1口
電源コード(m)1.8
ヒーターIH
機能鍋検知機能、鍋なし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能
最大消費電力(W)1400
コードマグネット式
モード加熱、揚げ物、鍋物、湯わかし、保温
タイマー1分~9時間59分
火力調節【加熱】7段階(80W相当~1400W)【揚げ物】6段階(150℃~200℃)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100
質量(g)2500
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×49.5
寸法(cm)12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)
モード加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)
アズワン品番64-9307-71
タイマー1分~9時間59分
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。
3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)470×360×294
質量(g)15000
材質鋼板、ABS樹脂
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)
省エネ基準達成率(%)1.02
消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400
高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600
発振周波数2450MHz
タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)
温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。
そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
色ブラック
寸法(mm)490×390×373
質量(g)17000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)
省エネ基準達成率(%)1
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当
タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)
温度調節40℃(発酵)、110~250℃
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製)
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
色ブラック
質量(g)20000
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393
電源(AC V)100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210
タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95
庫内容量(L)30
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!
シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。
水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。
ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
色ブラック
寸法(mm)490×390×373
質量(g)18000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)
省エネ基準達成率(%)1
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当
タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)
温度調節40℃(発酵)、110~250℃
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
色ブラック
寸法(mm)493×438×380
質量(g)21000
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分
ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)
温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃
タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)
周波数(Hz)50/60
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。
庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。
またフラットタイプでお手入れも簡単です。
角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。
20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。
寸法(mm)455×375×330
質量(g)14000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)
省エネ基準達成率(%)1
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)900/600/500/200相当
タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1420
温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
関連キーワード