サビに強く、丈夫なステンレスを使用した犬用食器です。食器底の角は丸みがあり、最後まで食べやすい形です。
材質ステンレス
サビに強く、丈夫なステンレスを使用したネコ用食器です。底の角にアール(丸み)がついており、最後まで食べやすい形になっています。ネコちゃんがキャットフードを食べやすいように、浅めに仕上げました!
材質ステンレス
車内やトイレ周り、食器や給水器周りなどの汚れを防止する大判タイプのペットシートです。大判タイプP-YES-10Lは畳半分、超大判タイプP-YES-8LLは畳3分の2程の大きさです。メーカーペット用トレー滑り止めマット付に最適サイズです。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)316
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は片開きです。上下逆に取り付けて、逆開きにすることもできます。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。
適合チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法(mm)(扉取り外し時入口)195×230
質量(g)1700
耐荷重(kg)5未満
内寸(mm)220×395×248
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×460×285
キャットスターター3点セットです。新しくペットを迎える方におすすめのセット品です。お客様組み立てとなります。【スリムキャットケージ】お部屋にスッキリおけるスリムタイプのキャットケージです。丈夫な木製棚板が2枚付いています。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクにできます。転倒防止チェーン付きです。【給水ボトル】ケージに取り付けられる給水ボトルです。市販のペットボトル500mlも取り付けができます。【ペットディッシュ】食べやすくて洗いやすい、プラスチック製の食器です。底面はワイドで安定性抜群です。
セット内容スリムキャットケージ2段、給水ボトル、ペットディッシュ
質量(g)13848
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×470×1335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スリムキャットケージ2段 PSCC-752:74.5×47×133.5
直径×高さ(cm)ペットディッシュ D-150:15×4
寸法(幅W×高さH)(cm)【スリムキャットケージ2段 PSCC-752(入口サイズ)】上段:幅28×高さ39cm、下段:幅53.5×高さ44cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)スリムキャットケージ2段 PSCC-752:内寸67.5×40
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は左右両開きでどちらの向きからでも開閉可能で場所に合わせて使いやすく、取り外しも可能なので自由に出入りできる空間になります。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷蔵庫です。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
手前のガラス棚は取り外し可能で、2Lペットボトルが入る高さに調節することができます。
静音モードを搭載し、就寝時などの運転音を一時的に静かにできます。
約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。
弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。
トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。
材質鋼板、PS、ABS等
質量(g)26000
間口(mm)552
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800
入力(W)【霜取装置】80
年間消費電力量(kWh/年)89
定格内容積(L)66
関連キーワード