2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)36 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 定格消費電力(W)電熱装置:7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)260h/年 省エネ基準達成率(%)110 定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ