材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)
色ホワイト
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
内径(Φcm)(最大)18
見やすい大きな液晶付きのIHコンロです。
「鍋モード」搭載で鍋沸騰後は自動で火力を落とし、その後はお好みに応じて火力調整が可能です。
分かりやすく次の操作をLEDでお知らせ、初めてでも簡単操作できます。
メニューによって、モード(加熱、揚げ物、鍋、保温)を選んで調理ができます。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。
小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
色ブラック
寸法(mm)290×335×50
質量(g)2500
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、トッププレート:結晶ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
モード【加熱調理モード】7段階(80W相当~1400W)、【揚げ物調理モード】6段階(150~200℃)
コード長さ(m)約1.8
タイマー1分~9時間59分
適合サイズ(cm)加熱調理/直径12~24・揚げ物調理/直径18~22
適合材鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)・多層鋼なべ(※種類によっては発熱しないことがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【使用可能な鍋の形状】底の平らなもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの
アズワン品番64-9307-88
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。
材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5.5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)
寸法(mm)360×194×115(ハンドル含む)
質量(g)1100
サイズ(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×194×152
満水容量(L)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。
材質【両手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)
寸法(mm)364×254×135(ハンドル含む)
質量(g)1800
サイズ(cm)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×254×189
満水容量(L)5.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100
質量(g)2500
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×49.5
寸法(cm)12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)
モード加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)
アズワン品番64-9307-71
タイマー1分~9時間59分
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
丈夫で保温力が高く、熱効率が良いステンレス製の湯切り鍋です。ガラスふたに大・小2種類の穴があり、食材を鍋に入れたまま湯切りができます。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いており、ふたのつまみは菜箸などのキッチンツールが置けます。両手鍋20cmにはハンドル部分に湯切り時に便利なふた押さえ機能が付いています。
材質【両手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ 5.8mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂
寸法(mm)360×222×134(ハンドル含む)
質量(g)1585
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×222×157
満水容量(L)3.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。深なべと平面プレートの2wayで煮る・炊く・焼くが1台でできる優れものです。保温から約250℃まで無段階で温度調節ができるので、料理のバリエーションも広がります。深なべはたっぷりの3.2Lの容量で1~2人で使うのにピッタリです。平面プレートと深なべを重ねてしまうことができるので場所を取らずにスッキリと収納できます。
消費電力(W)900
電源コード(m)約1.7
温度調節範囲(℃)保温~約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)平面プレート装着時/240×245×97、深なべ装着時(ふたを含む)/330×250×173
質量(g)2200
材質アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類平面プレート、深なべ
質量(kg)平面プレート装着時/約1.3、深なべ装着時(ふたを含む)/約2.2
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)深なべ/3.2
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)
材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54
電源コード(m)約1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:6段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)●揚げ物調理モード:6段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃/約150℃)●温度調理モード:6段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃/約50℃)
材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)2200
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:280×326×54
電源コード(m)約1.8
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。
主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。
多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。
かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)305×360×265
質量(g)8100
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1425
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
年間消費電力量(kWh/年)139.4
消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】55.9g
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード