BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)208
入力AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示2個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)208
入力AC100-240V5 50/60Hz 8W
出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示4個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。
いざという時に役立つUSB端子タイプです。
乾電池の交換で繰り返し使用可能です。
長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
用途乾電池式携帯充電器
色ブラック
質量(g)129
出力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20
対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン
電池単3乾電池
ポートUSB type-A×1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)100
入力AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示2個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840専用の充電器です。
充電ランプでリチウムイオン電池の充電状態をお知らせします。DBL1820、DBL1840ともに約60分で充電します。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途18V電動工具用バッテリーの充電。
色グレー
質量(g)540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×95
対応機種充電式リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
短時間で充電できる急速充電器タイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)100
入力AC100-240V5 50/60Hz 8W
出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示4個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55
付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)
出力電圧(V)5
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5000
出力電流(mA)(最大)1000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80
定格出力(A)(最大)1
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)
色ホワイトグレー
定格電圧DC3.7V
最高圧力0.3MPa
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2.5時間(5V、1A
連続使用可能時間約2時間
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2
バッテリー容量(mAh)2000
アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)DC18
充電池タイプリチウムイオン電池
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC18(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131
充電器出力DC20V2A
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)2000
運転時間(分)110(連続)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード
質量(kg)0.9
使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)
定格電圧(V)DC10.8(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125
充電器出力DC13.5/1.5A
充電器入力AC100~240(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
運転時間(分)約50(無負荷時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5
色グレー
質量(g)1600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【IP55】【USB充電】【充電時間3時間】天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
保護等級IP55
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180
バッテリー電圧(V)3.6
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ充電式
明るさ3段階調節(100%/50%/25%)
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203
充電器入力AC100V
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
質量(g)800
定格電圧(V)DC10.8
最大締付トルク(N・m)80
付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2
吐出水量(L/min)1.8
付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色ホワイト
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243
連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力DC20V 2A
充電器入力AC100V50/60Hz
充電時間(分)70
充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色ホワイト
質量(g)2300
刈込み幅(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174
バッテリーリチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)DC18
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)最大1300
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
充電時間(分)60
商品タイプ本体+バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
定格電圧(V)DC10.8
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器
定格電圧(V)DC18
バッテリー容量(mAh)2000
充電時間(分)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
充電池タイプリチウムイオン2次電池
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
商品タイプ本体+バッテリー
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル
幅(mm)850~1070
高さ(mm)180~360
質量(g)2000
奥行(mm)203
定格電圧(V)DC18
刈込み幅(mm)230
連続使用時間(分)約50
使用電池リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
アズワン品番65-2021-93
ストローク数(min-1)8000
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【防災士監修】【1人用】【33点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、防災用乾電池式携帯充電器、単3形乾電池12本パック(アイリスオーヤマ製)、エアーベッド、エアーベッド専用ポンプ、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル
寸法(mm)340×170×480
質量(g)4400
容量(L)リュック:26
人数1人用
アズワン品番65-2321-96
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×4個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(4本)、アルファ化米 白米100g(4個)、アルファ化米 五目御飯100g(2個)、アルファ化米 わかめ御飯100g(2個)、アルファ化米 きのこ御飯100g(2個)、アルファ化米 ドライカレー100g(2個)、災対食パウチ肉じゃが220g(2個)、災対食パウチ筑前煮200g(2個)
寸法(mm)350×320×331
質量(g)12700
人数2人用
アズワン品番65-2322-08
保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)
把握径(Φmm)10(最大チャック)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。
切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)
定格電圧(V)DC10.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
切断能力(mm)木材約55
ストローク数(min-1)0~3000
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。
レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。
シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。
セット内容【食品】アルファ化米 白米100g(2食)・わかめ御飯100g・きのこ御飯100g・ドライカレー100g・五目御飯100g、レトルトパウチ 肉じゃが220g・筑前煮200g、保存水500mL(3本)【食事】ラップ、プラカップ5個、使い捨てプレート3枚、割り箸3膳、スプーン・フォークセット、ウォータータンク5L【エチケット】ポーチ、ヘアブラシ、ヘアゴム10本、下着、メイク落としシート10枚【衛生用品】携帯トイレ3個、綿棒20本、マスク7枚、歯ブラシ3本、目隠しポンチョ、からだ拭きシート50枚、ティッシュ、ウエットティッシュ10枚(3個)、生理用ナプキン15枚【情報・照明】懐中電灯ランタン(※単3乾電池2本使用、別売)、長期保存単3乾電池4本パック、乾電池式携帯充電器(単3乾電池8本入リ)【寝具・防寒】コンパクトエアベッド、エアベッド用ポンプ、エア枕、アイマスク、アルミブランケット【移動】レインポンチョ、ラバー手袋【その他】タオル、ポリ袋3枚、サンダル、防水スマホ袋、ホイッスル、カッターナイフ、2WAYドライバー、筆記用具セット、防災マニュアル、リュック
材質リュック:ナイロン、ポリエステル
質量(kg)5.7
容量(L)リュック:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×320
人数1
対象女性用
保存期間(年)(製造日から)食品:5、乾電池:10、乾電池式携帯充電器の乾電池:5
収納可能質量(kg)リュック:6まで
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
色ホワイト
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
回転数(min-1[r.p.m])4300
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個
材質ナイロン、炭素鋼
寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110
質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35
直径(Φmm)最大剪定径:生木10
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110
連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。
質量(g)3100
規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)60
バー全長(mm)170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8
オイルタンク容量(mL)80
運転時間(時間)20(無負荷時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです!
ジグソーとは?
⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。
本製品機能
◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。
◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。
定格電圧(V)DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213
ストローク長(mm)19
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×2個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(2本)、アルファ化米 白米100g(2個)・五目御飯100g(1個)・わかめ御飯100g(1個)・きのこ御飯100g(1個)・ドライカレー100g(1個)、災対食パウチ肉じゃが220g(1個)、災対食パウチ筑前煮200g(1個)
寸法(mm)315×215×350
質量(g)7600
人数1人用
アズワン品番65-2322-07
保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600
運転時間(分)約15(無負荷時)
定格電圧(V)DC10.8
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
充電器入力AC100V
色ホワイト
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])2600
定格電圧(V)DC10.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。
レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。
シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0~3500
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
関連キーワード
1
2
次へ