7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

アイリスオーヤマ防災セット 1人用 31点
【防災士監修】【1人用】【33点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、防災用乾電池式携帯充電器、単3形乾電池12本パック(アイリスオーヤマ製)、エアーベッド、エアーベッド専用ポンプ、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル 寸法(mm)340×170×480 質量(g)4400 容量(L)リュック:26 人数1人用 アズワン品番65-2321-96
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×4個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(4本)、アルファ化米 白米100g(4個)、アルファ化米 五目御飯100g(2個)、アルファ化米 わかめ御飯100g(2個)、アルファ化米 きのこ御飯100g(2個)、アルファ化米 ドライカレー100g(2個)、災対食パウチ肉じゃが220g(2個)、災対食パウチ筑前煮200g(2個) 寸法(mm)350×320×331 質量(g)12700 人数2人用 アズワン品番65-2322-08 保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×2個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(2本)、アルファ化米 白米100g(2個)・五目御飯100g(1個)・わかめ御飯100g(1個)・きのこ御飯100g(1個)・ドライカレー100g(1個)、災対食パウチ肉じゃが220g(1個)、災対食パウチ筑前煮200g(1個) 寸法(mm)315×215×350 質量(g)7600 人数1人用 アズワン品番65-2322-07 保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

関連カテゴリ