1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約9.0 吐出水量(L/h)270 質量(kg)5.1 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580 電源コード(m)約2.5 連続使用時間約1時間 最高許容圧力(MPa)12.0 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷