3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自動点滅器内蔵 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)100~242 平均演色評価数(Ra)75 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 取付可能幅(mm)60mm
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
6,298 税込6,928
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)