34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書 材質鉄、PC、PMMA 直径(Φmm)500 高さ(mm)103 質量(g)2000 電圧(V)AC100 最大出力(W)アンプ:実用3 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ω タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
材質ポリプロピレン 直径(Φmm)565 高さ(mm)93 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
高さ(mm)173 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色 質量(g)1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145 モード設定(おやすみモード)10分・30分 定格平均寿命(時間)40000 定格電圧 AC V100 光色電球色~昼光色相当 調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階 演色指数(Ra)95
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。 省エネ性能約40%向上!錫めっき鋼板を素材とした金属製の回路機材「メタルサーキット構造」により、発光効率が改善され、省エネ性能を向上させました。 リモコンひとつでかんたん操作 シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。 長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
高さ(mm)173 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。 フレームが光を拡散させ天井や壁を照らすことで、お部屋全体の明るさがアップし、お部屋がより広く感じられます。 リモコンひとつでかんたん操作 シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。 長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
直径(Φmm)700 高さ(mm)173 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。 フレームを飾るシルバーモールが、インテリアにスタイリッシュなアクセントを加えます。 リモコンひとつでかんたん操作 シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。 長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
適合~12畳用 直径(Φmm)606 高さ(mm)173 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)39.2 適合範囲~12畳 器具・セットセット品 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3 光束(Lm)5499 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5499 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類リモコン 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
直径(Φmm)700 高さ(mm)127 器具・セットセット品 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm)560×93 電圧(V)AC100 消費電力(W)41 光源色電球色~昼光色 明るさ(Lm)5800(最大点灯時) 調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~14畳用 発光効率(Lm/W)141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂 長さ(mm)532 幅(mm)532 高さ(mm)135 質量(g)2300 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。 器具・セットセット品 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
用途LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 質量(g)1500 消費電力(W)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×153 定格平均寿命(時間)40000 定格電圧 AC V100 光色昼光色相当 調光方式(調光/常夜灯)10/2段階 演色指数(Ra)85 切タイマー30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です)
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板 質量(g)1060 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)117.8 明るさ(Lm)3300(最大点灯時) 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~6畳用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートスピーカーのAI機能と連動可能なシーリングです。AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!3種類の操作が可能!
電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)120 質量(g)1900 色(本体)ナチュラル LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1台ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600 高さ(mm)127 器具・セットセット品 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間 付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個 寸法(mm)550×70 消費電力(W)45.6 保証期間お買い上げ日より5年間 光束(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 調光範囲10段階/10段階 切タイマー15分/30分
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間 付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個 寸法(mm)550×70 消費電力(W)36.1 保証期間お買い上げ日より5年間 光束(Lm)4200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 適用畳数~8畳 調光範囲10段階/10段階 切タイマー15分/30分
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)580 高さ(mm)120 質量(g)1800 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質PP、GPPS、鋼板 質量(g)1800 消費電力(W)41 寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×93 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)126.8 明るさ(Lm)5200(最大点灯時) 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数~12畳用 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質ポリプロピレン 直径(Φmm)580 高さ(mm)120 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 色(本体)ウォールナット LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12 定格消費電力(W)約0.2 光色電球色相当 材質ポリカーボネート 質量(g)8 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.006 全光束(Lm)約15 定格寿命(時間)20000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49 使用場所屋内用 配光角度(°)約260 明るさ小形電球25形相当
1個
379 税込417
当日出荷

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450 高さ(mm)158 器具・セットセット品 光源色電球色~昼光色相当 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)454 高さ(mm)120 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100 消費電力(W)44.6 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 切タイマー30分
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1300
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1300 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.2 適用畳数~6畳 切タイマー30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2300 タイプ調色:11段階 寸法(Φ×高さH)(mm)459×46 チャンネル数切り替え:2チャンネル可能 演色指数(Ra)80 調光範囲10段階
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)