【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
【24畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。
入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
1台
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865
電源コード(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°
モードリズム・おやすみ
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800
電源コード(m)約1.7
風量調整5段階
モードリズム・おやすみ
高さ調節3段階
リモコン有り
適用畳数~20畳
左右首振自動約90°
上下首振自動上約60°、下約10°
切タイマー2/4/8時間
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850
電源コード(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)16
機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°
モードリズム・おやすみ
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510
消費電力(W)(50/60Hz)34/38
首振角度(°)下40、左右80
色ホワイト
質量(g)2600
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
アズワン品番64-8929-17
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25/29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)
風量調整弱、中、強
タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分
首振り左右首振り、固定
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
7日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
関連キーワード