ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
色ホワイト
温度(℃)充電:5~35
本体質量(g)500
連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
吸引能力サイクロン式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
バッテリー容量(mAh)2200
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード