【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
適合床面積(目安)28畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768
付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1
質量(kg)約4.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)
画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)
取扱説明書(20.12MB)
パネル2K
発売年2023
チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル
性能【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)56
間口(mm)595
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1850
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式ファン式
入力(W)【霜取装置】180
年間消費電力量(kWh/年)310
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品アイスシャベル
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)72000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810
冷却方式ファン式
電源周波数(Hz)50/60
年間消費電力量(kW)352h
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96
関連キーワード