「検温」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。
忙しい朝など測定時間が短縮されます。
電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。
自動電源オフ機能搭載です。
専用ケース付きです。
汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。
予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。
より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。
(予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)
材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール
質量(g)10
測定方式予測方式・実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
電池LR41 1個使用
検温部位脇下
1個
¥1,439
税込¥1,583
欠品中
15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。
質量(g)22.5
測定方式予測式
温度表示3桁 0.1℃単位
電源電圧(V)DC1.5(LR130)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×3.3×1.5
温度測定精度プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合)
電池寿命1年
測定温度範囲(℃)32.0~42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示
検温部位わき
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命約2000回測定可能
モード体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番65-2320-16
保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位額
バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます
仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000
測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示)
測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
測定時間約8分
電池LR41 1個使用
電池寿命約2年
検温部位わき
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード