充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売モップです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
モップは水で濡らして、よく絞ってから使用して下さい。
質量(g)40
寸法(幅W×高さH)(mm)10×50
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×337×280
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド
色グレーホワイト
質量(g)4000
タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355
ホース長さ(m)1.7
ヘッド幅(mm)230
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター
質量(g)2400
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277
連続使用時間(分)10
バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機
材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄
内容量(mL)150
使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚い
色グレー
質量(g)1400
消費電力(W)1000
タンク容量(L)0.24
コード長さ(m)5
加熱方式パネル式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180
立ち上がり時間25秒
適用畳数8畳
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。
用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。
約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。
ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。
角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。
(可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。
いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
トラスコ品番833-8710
セット内容フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。
トラスコ品番484-8241
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)1800
タンク容量(L)【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205
連続使用時間(分)約10
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード