11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質SGCC、PP 質量(g)80000 種類ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065 電源コード(m)約1.5 乾燥質量(kg)5 運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB 洗濯/脱水容量(kg)8/5 水量(L)標準:30 乾燥方式ヒーター乾燥
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8kg4kg
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×1065 質量(g)80000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×908 質量(g)72000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質SGCC、PP 質量(g)72000 種類ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908 電源コード(m)約1.5 乾燥質量(kg)5 運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB 洗濯/脱水容量(kg)8/5 水量(L)標準:30 乾燥方式ヒーター乾燥
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)36 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB 標準使用水量(L)99 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917 水量(L)標準:49
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5 寸法(mm)約540×535×835 質量(g)28000 材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360 所要時間(標準)52分 標準使用水量(L)92 水量(L)使用:47 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51 電源コード(m)約1.9 付属品給水ホース 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用) 質量(kg)28 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835 保証期間お買い上げ日より1年間 運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水) 標準使用水量(L)92 所要時間(標準)41分 水量(L)標準:45
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。 洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。 水や洗剤を広範囲にムラなく放出するスプラウォッシュにより、洗浄力約18%UP!しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 清潔感・高級感があり、掃除がしやすいフラットなガラス扉です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 質量(g)36000 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×591×930 電源コード(m)1.9 運転音(dB)洗濯/約39、脱水/約54 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)460/500 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)158、標準水量58 所要時間標準56分 洗濯/脱水容量(kg)8
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本) 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850 保証期間お買い上げ日より1年間 定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB 標準使用水量(L)110 運転時間(標準)43分 水量(L)標準:55
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)