ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
ガーデニング用品、防災用品、食品ストックなどの収納におすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)23.9
材質(本体)ポリプロピレン
内容量(L)62
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)605
外寸法・高さ(mm)445
外寸法・奥行(mm)465
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)
有効内寸法・幅(mm)525
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
アウトドア用品、ごみの一時置きなどにおすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)34.4
材質(本体)ポリプロピレン
内容量(L)92
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)865
外寸法・高さ(mm)445
外寸法・奥行(mm)465
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)
有効内寸法・幅(mm)785
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
ベランダや軒下の多目的収納に最適です。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。
またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。
大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。
フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
色アイボリー/ベージュ
質量(g)2460
容量(L)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm
収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色グリーン/グレー
材質(本体)ポリプロピレン
フタあり
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)1.53
容量(L)約28
耐荷重(kg)80
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
関連キーワード