電気圧力鍋専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質アルミ
色ブラック
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
色ブラック
寸法(mm)238×238×111
質量(g)500
材質アルミ
対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約293×345×260
質量(g)5900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
区分D
年間消費電力量(kWh/年)140.1
消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】62g
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。
主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。
多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。
かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)305×360×265
質量(g)8100
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1425
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
年間消費電力量(kWh/年)139.4
消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】55.9g
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード