「照明器具 蛍光灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261 タイプ40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

質量(g)1500 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110形2灯用
仕様器具光束 2灯・組合せランプによる 形状逆富士型 質量(g)3700 備考互換性(ランプタイプ):110形 電源AC 定格電圧(V)100-242 口金R17d 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2438×75 灯数2灯 給電方式両側
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷


定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)5900 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色 材質アクリル、AES シルバー 質量(g)550 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81 定格消費電力(W)約6.3 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)40000 設置場所屋外/浴室 光束(Lm)(器具)520 光色昼白色 演色指数(Ra)81
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS 幅(mm)819 寸法(mm)約819×160×331 高さ(mm)331 質量(g)1900 奥行(mm)160 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80(20W×4) スイッチプルスイッチ 口金E26 器具・セットセット品 使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2000 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約818×160×318 質量(g)2000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約523×523×325 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2100 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アイリスオーヤマ4灯シーリング クロス形
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約523×523×325 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)