床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。天板は斜め加工のエッジを活かしたデザインです。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。天板下が広いので、足を伸ばしてくつろげます。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装)
幅(mm)800
質量(kg)5.2
高さ(mm)340
質量(g)5200
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
天板寸法(mm)約800×400
天板厚さ(mm)約15
折りたたみ寸法(mm)約800×400×80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×340
【組立不要】すぐに使える折りたたみベッドです。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40.5cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
材質スチール、ポリエステル
色ブラック
サイズシングル
高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255
質量(g)31500
種類折りたたみリクライニングベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405
機能リクライニング(手動)、キャスター付、安全ストッパー付
コイル465個
コイル径(mm)線径:約1.8
折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100
マット厚(mm)約150
リクライニング14段階
最大使用者体重(kg)約90
マット寸法(mm)約930×1990×150
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂
質量(g)3550
耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×1500
使用可能目安シャツ・衣類20枚
インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂
質量(g)3350
耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1500
使用可能目安シャツ・衣類14枚
【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、理想的な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
材質スチール、ポリエステル
色ブラック
サイズシングル
高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255
質量(g)38500
種類折りたたみ電動リクライニングベッド
消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405
電源コード(m)専用ACアダプター:約3
電源電圧(V)DC29(専用ACアダプター使用)
機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付
AC電源アダプタ(V)電源入力:AC100-240、50-60Hz、2.4A、 出力:DC29、4A
コイル465個
コイル径(mm)線径:約1.8
折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100
マット厚(mm)約150
リクライニング背もたれ無段階調節
最大使用者体重(kg)約90
マット寸法(mm)約930×1990×150
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
【天然目】【ハイタイプ】。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです
寸法(mm)床面:約800×1950
質量(kg)20.8
色ナチュラルホワイト
高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345
種類折りたたみ/すのこ
寸法(cm)880×1985×450
機能サイドグリップ付、キャスター付
折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130
最大使用者体重(kg)90
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。
寸法(mm)【床面】980×2000
質量(kg)20
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)【ベッド下】310【床面まで】345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350
主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン
保証期間お買い上げ日より1年間
折りたたみ寸法(mm)980×360×1160
最大使用者体重(kg)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
【24畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。
入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
1台
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
関連キーワード