「直管蛍光灯」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)1500 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261 タイプ40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷



定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)5900 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13 光色昼白色 管径×長さL(mm)26.5×1198.7 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 寿命40000時間 定格電圧(V)100-242 給電方式両側 種別32形
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート 質量(g)120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 口金G13 全光束(Lm)1000 直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580 光源寿命40000時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)115 形式20形 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1300 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×580 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)158.5
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)74 形式10形 定格消費電力(W)5.1 全光束(Lm)750 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×330 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)147
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼光色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)93 形式15形 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)1100 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼光色 直径×高さ(mm)Φ26×436 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)157.1
1本
1,198 税込1,318
欠品中

アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)74 形式10形 定格消費電力(W)5.1 全光束(Lm)750 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼光色 直径×高さ(mm)Φ26×330 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)147
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼光色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)115 形式20形 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1300 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼光色 直径×高さ(mm)Φ26×580 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)158.5
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)93 形式15形 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)1100 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×436 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)157.1
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷