材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)
色ホワイト
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
内径(Φcm)(最大)18
関連キーワード