通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードには天板と棚板の2段の収納スペースがあり、時計やスマホなどを置くことができます。棚板は2口コンセント付きで便利です。ヘッドボードの両端も収納スペースになっていて、本や雑誌なども収納することができます。ベッド下の高さは約19cmあり、収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
高さ(mm)ベッド下:約191
消費電力(W)1500まで
耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10
内寸(mm)ヘッドボードサイド収納(約):212×78×345
脚長さ(mm)約短:170、長:200
最大使用者体重(kg)約90
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。セミシングルサイズでコンパクト設計のため、お部屋を広く使えます。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。ヘッドボード内寸の奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、持ち帰りや搬入がしやすくなりました。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、単板積層材(LVL)
寸法(mm)ヘッドボード:約800×96×682、(内寸)約762×60×180
色ライトナチュラル
サイズセミシングル
高さ(mm)床板まで:約271、ベッド下:約191
質量(g)25250
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)ヘッドボード:約800×96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1896×682
脚長さ(mm)短:約170、長:約200
ベッド寸法(mm)約800×1800
適合寸法(mm)【マットレス】約800×1800×170
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。セミシングルサイズでコンパクト設計のため、お部屋を広く使えます。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。ヘッドボード内寸の奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、持ち帰りや搬入がしやすくなりました。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
寸法(mm)ヘッドボードサイズ(約):800×96×682、ベッド部:約800×1800、推奨マットレス:約800×1800×170
色アッシュブラウン
高さ(mm)ベッド下:約191
質量(g)25250
消費電力(W)1500まで
耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10
天板寸法(mm)ヘッドボード:800×96
内寸(mm)ヘッドボード内寸(約):762×60×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1896×682
脚長さ(mm)約短:170、長:200
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインのヘッドボード付きパイプベッドです。ブラックの角パイプでインテリアに馴染みます。ベッドの床面は通気性がよいワイヤーメッシュを使用しています。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
色ブラック
サイズシングル
質量(g)24500
種類パイプベッド
硬さかため(147N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×2050×650
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190
復元率(%)99
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195
サイズセミダブル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)66370
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)本体:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895
定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
関連キーワード