7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8292 適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604 材質ABS 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
329 税込362
当日出荷

【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15 材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
699 税込769
欠品中

FBN-502-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 本体には収納スペースが付いており、パーツを本体にくっつけすっきりと収納できます。 水使用量65%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)6600 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263 常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約10.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1200 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
欠品中

【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDM カバーあり キャスターなし ホース内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30 トラスコ品番417-1292 材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂 質量(g)85 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
849 税込934
当日出荷

【軽量】【コンパクト】【パーツ対応表あり】 軽量タイプなので女性でも持ち運びがラクに出来ます。コンパクトサイズなので、場所をとらずに収納することが出来ます ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)6 吐出水量(L/h)常用/270 付属品広角ランス、ガンコネクター、ガン、水道ホース3m、高圧ホース5m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、スパナ イエロー 電源(V)100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 本体寸法(mm)240×150×380 本体質量(kg)4 適合品番(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約2.5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)8 アズワン品番65-2002-16 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】 吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時) 吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400 付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ トラスコ品番474-0475 寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態) 質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12 タイプ静音タイプ 電源(V)100 消費電力(W)1300 適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)11 アズワン品番65-2002-17 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷